Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN UELFLU-1.1/2M montert kulelager 1-1/2 tommers boring | AE6HMM 5RYZ4

NTN UELFLU-1.1/2M montert kulelager 1-1/2 tommers boring

På lager
Vare: AE6HMM Modell: UELFLU-1.1/2MKryssreferanse: 5RYZ4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 914 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert kulelager
LagermaterialeStål
Bearing TypeBall
Bolthullstørrelse1 / 2 "
Boltstørrelse1 / 2 "
Bore Dia.1.5 "
FARGESvart
Dimensjon A1-17 / 32 "
Dimensjon D1.5 "
Dimensjon H6-25 / 32 "
Dimensjon J5-21 / 32 "
Dimensjon L4-1 / 8 "
Dimensjon N33 / 64 "
Dynamisk lastekapasitet6,550 lb.
FinishSlitesterk maling / svart oksid
Housing Materialstøpejern
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
Låsingstypeeksentrisk
Monteringshullsenter5-21 / 32 "
Antall bolter2
Total høyde2 5 / 16 "
Total lengde4.125 "
Samlet bredde6 25 / 32 "
Statisk lastekapasitet4,000 lb.
Temp. Område-20 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8483204040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon EBolthullstørrelseBoltstørrelseDimensjon GDimensjon HDimensjon JDynamisk lastekapasitetFinishPris
NTN SUCFL206-20N montert kulelager 1-1/4 tommers boring | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lb.Chrome4 303 NOK
NTN SUCFL207-22 montert kulelager 1-3/8 tommers boring | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lb.Chrome6 083 NOK
NTN SUCFL207-22N montert kulelager 1-3 / 8-tommers boring | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome6 187 NOK
NTN SUCFL207-23N montert kulelager 1-7/16 tommers boring | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome6 349 NOK
NTN SUCF205-16N Montert Kulelager 1 Inch Bore | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lb.Chrome2 854 NOK
NTN SUCF206-20N montert kulelager 1-1/4 tommers boring | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lb.Chrome4 691 NOK
NTN SUCF207-22 montert kulelager 1-3/8 tommers boring | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lb.Chrome6 702 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN UELFLU-1.1/2M montert kulelager 1-1/2 tommers boring
1 914 NOK / enhet