ANVIL Rørklemmer


Ambolt rørklemmer er designet for oppheng av varme eller kalde rørledninger der det ikke er behov for isolasjon.

filtre
Bredde: 1-5 / 8 "
StilModellMaterialeStørrelse
A
Fig. 224
-4 "til 16"
RFQ
B
FIG 42SD-N
--
RFQ
C
FIG SOM 1300AS
--
RFQ
D
FIG SOM 3138
--
RFQ
B
FIG 42SD
--
RFQ
E
Fig. 246
--
RFQ
F
Fig. 295A
-1-1/2 "til 24"
RFQ
G
Fig. 212
Karbonstål1/2 "gjennom 30"
RFQ
H
Fig. 216
Karbonstål3 "til 42"
RFQ
I
FIG 295H
Karbonstål6 "til 36"
RFQ
J
Fig. 103
Karbonstål3/4 "gjennom 8"
RFQ
K
Fig. 100
Karbonstål-
RFQ
L
Fig. 295
Karbonstål3/4 "gjennom 36"
RFQ
M
FIGUR 138R
Formbart jern3/8 "gjennom 3"
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Rørene har en konisk gjenge i minst den ene enden for å feste delen via sveisløse øyemuttere eller øyestenger.
  • Med klemflaten vendt mot gjengene, skyv klemmen på røret.
  • Skyv røret gjennom nøkkelhullet inn i den gjengede klemmeenheten.
  • Skru klemmen til den sitter godt fast.

Egenskaper

  • Ambolt rørklemmer har karbonstål eller formbart jernkonstruksjon for henholdsvis forbedret holdbarhet eller duktilitet.
  • De tåler belastninger på opptil 1040 lb, ved temperaturer fra 650 til 750 grader Fahrenheit.
  • De har vanlig eller varmgalvanisert finish med sinkbelagte bolter og muttere for å motstå korrosjon og sikre lang levetid.
  • Disse metallavtakbare modellene muliggjør montering av et reolsystem og forhindrer rørkatastrofer.
  • De kan romme rørstørrelser fra 1-1/2 til 6 tommer.

Kompatible tilbehør

  • Ambolt Eye nøtter: De har smidd stålkonstruksjon for strukturell stivhet.
  • Ambolt Eye stenger: De hjelper til med tett montering av rørklemmer og er laget av karbonstål for holdbarhet og bærekraft.

Standarder og godkjenninger

  • FM
  • UL
  • ULC
  • ANSI

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan måles rørklemmer?

  • Installer slangen på røret eller koblingen, som utvider slangen.
  • Mål utvendig diameter (OD) på slangen
  • Velg en klemme som kan romme den diameteren i omtrent midten av klemområdet.
  • Vi er her for å hjelpe!

    Leter du etter en del som ikke er oppført her?