ANVIL FIG 212 Rørklemme, medium, formbart jern

Vare: CF4FLT Modell: FIG 212
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørklemme
MaterialeKarbonstål
Størrelse1/2 "gjennom 30"
standardANSI.jpg

Produktdetaljer:

Anvil FIG 212 rørklemme fester rør til bjelker, og gir stabilitet og støtte i industri- og konstruksjonsmiljøer. Den er ideell for profesjonelle som søker en holdbar løsning for rørinstallasjon i forskjellige miljøer.

Egenskaper:

  • Den tilbyr vanlig / varmgalvanisert finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Denne rørklemmen har karbonstålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Anvil FIG 212 rørklemmen?

A.

  • Les bruksanvisningen for bruksanvisninger.
  • Inspiser for slitasje eller skade før bruk.
  • Bruk personlig verneutstyr (PPE).
  • Følg riktige riggingsprosedyrer under festing.
  • Overhold anbefalte belastningsgrenser for å forhindre overbelastning.
  • Hold arbeidsområdet unna hindringer for sikker drift.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne Amvil FIG 212 rørklemmen?

A.

  • Inspiser regelmessig for slitasje, skade eller korrosjon.
  • Rengjør med mildt vaskemiddel og en myk klut.
  • Fjern korrosjon med en stålbørste ved hjelp av en rusthemmer.
  • Smør bevegelige deler for jevn drift.
  • Oppbevares i et tørt, beskyttet miljø.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en rørklemme?

A.

  • Tilsvarer den nødvendige lastekapasiteten for prosjektet.
  • Kompatibilitet med rør- og bjelketyper.
  • Materialstyrke for holdbarhet.
  • Korrosjonsbestandighet med riktig finish.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeStørrelsePris
ANVIL FIG 100 rørklemme, forlenget, 4-1/2 tommers justering | CF4FFB Fig. 100Karbonstål--
RFQ
ANVIL FIG 103 Rørklemme, offset, 125 klasse | CF4FFK Fig. 103Karbonstål3/4 "gjennom 8"-
RFQ
ANVIL FIG 138R Rørklemme, forlengelsessplitt, 9/16 tommers hulldia. | CF4FHV FIGUR 138RFormbart jern3/8 "gjennom 3"-
RFQ
ANVIL FIG 216 Rørklemme, kraftig, karbonstål | CF4FND Fig. 216Karbonstål3 "til 42"-
RFQ
ANVIL FIG 224 Rørklemme, legert stål, formbart jern | CF4FNZ Fig. 224-4 "til 16"-
RFQ
ANVIL FIG 246 Rørklemme, Heavy Duty | CF4FPH Fig. 246---
RFQ
ANVIL FIG 295 Rørklemme, dobbel bolt, støpejern | CF4FRA Fig. 295Karbonstål3/4 "gjennom 36"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL FIG 212 Rørklemme, medium, formbart jern