ANVIL FIG 295 Rørklemme, dobbeltbolt, støpejern

Vare: CF4FRA Modell: FIG 295
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørklemme
MaterialeKarbonstål
Størrelse3/4 "gjennom 36"
standardANSI.jpg

Produktdetaljer:

Amvil FIG 295 rørklemme er utformet for å sikre rør eller rør og tillate riktig ekspansjon eller sammentrekning. Det anbefales for oppheng av rør som krever isolasjon på opptil 4 tommer innenfor begrensningen av temperatur (750 / 450 grader F) og en maksimal lastekapasitet på 500 lb.

Egenskaper:

  • Den er tilgjengelig i vanlig / galvanisert finish for å gi korrosjonsbestandighet og er i stand til å håndtere temperaturer opp til henholdsvis 750 grader F (vanlig) og 450 grader F (galvanisert).
  • Denne rørklemmen har en dobbel bolt for å gi en lekkasjesikker forbindelse mellom to rør.

Standarder og godkjenninger:

  • Føderal spesifikasjon AA-1192A (type 3)
  • WW-H-171-E (type 3)
  • ANSI/MSS SP-69
  • MSS SP-58 (type 3)

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva slags rør brukes til Anvil FIG 295 rørklemme?

A. Galvaniserte og svarte stålrør er de to akseptable typene rør som kan brukes med en Amvil rørklemme.

Spørsmål. Hvilket rørstørrelsesområde har Amvil-dobbeltklemmen plass til?

A. Ambolt FIG 295 rørklemme brukes for rørstørrelser fra 3/4 til 36 tommer.

Q. Hva er hensikten med karbonstål?

A. Karbonstål gir utmerket strekkfasthet og holdbarhet for å håndtere de mest krevende bruksområdene.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeStørrelsePris
ANVIL FIG 100 rørklemme, forlenget, 4-1/2 tommers justering | CF4FFB Fig. 100Karbonstål--
RFQ
ANVIL FIG 103 Rørklemme, offset, 125 klasse | CF4FFK Fig. 103Karbonstål3/4 "gjennom 8"-
RFQ
ANVIL FIG 138R Rørklemme, forlengelsessplitt, 9/16 tommers hulldia. | CF4FHV FIGUR 138RFormbart jern3/8 "gjennom 3"-
RFQ
ANVIL FIG 212 rørklemme, medium, formbart jern | CF4FLT Fig. 212Karbonstål1/2 "gjennom 30"-
RFQ
ANVIL FIG 216 Rørklemme, kraftig, karbonstål | CF4FND Fig. 216Karbonstål3 "til 42"-
RFQ
ANVIL FIG 224 Rørklemme, legert stål, formbart jern | CF4FNZ Fig. 224-4 "til 16"-
RFQ
ANVIL FIG 246 Rørklemme, Heavy Duty | CF4FPH Fig. 246---
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL FIG 295 Rørklemme, dobbeltbolt, støpejern