BUSSMANN F03B-serie spesialsikringer


filtre
Kroppsstil: Sylindriske , Diameter: 0.25 " , Lengde: 1.25 " , Mfr. Serie: F03B , Emballasje: Bulk
StilModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeMonteringsstilSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A
F03B250V1-1/4A
1.25A-Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips250 VAC181NOK
A
F03B250V1A
1A-Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips250 VAC181NOK
A
F03B250V1AS
1A-Sakte slagHolder250 VAC191NOK
B
F03B250V2-8/10A
2.8A-Sakte slagHolder250 VAC116NOK
C
F03B250V2AS
2A-Sakte slagHolder250 VAC178NOK
A
F03B250V2A
2A-Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips250 VAC169NOK
A
F03B250V3-2/10A
3.2A-Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips250 VAC169NOK
D
F03B250V3AS
3A-Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips250 VAC138NOK
E
F03B250V3A
3A-Sakte slagHolder250 VAC116NOK
A
F03B125V4AS
4A-Sakte slagHolder125 VAC122NOK
A
F03B125V5AS
5A-Sakte slagHolder125 VAC122NOK
F
F03B125V5A
5A-Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips125 VAC116NOK
G
F03B125V6-1/4A
6.25A-Sakte slagHolder125 VAC116NOK
H
F03B125V7AS
7A-Sakte slagHolder125 VAC122NOK
I
F03B125V7A
7A-Sakte slagHolder125 VAC116NOK
A
F03B125V8A
8A-Sakte slagHolder125 VAC116NOK
A
F03B125V10AS
10A-Sakte slagHolder125 VAC122NOK
A
F03B125V12A
12A-Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips125 VAC116NOK
A
F03B125V12AS
12A-Sakte slagHolder125 VAC122NOK
A
F03B125V15A
15A-Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips125 VAC116NOK
A
F03B125V25AS
25A-Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips125 VAC123NOK
A
F03B125V25A
25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips125 VAC116NOK
J
F03B125V30A
30A3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagHolder125 VAC116NOK
A
F03B125V30AS
30A-Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips125 VAC122NOK
A
F03B250V1 / 10AS
100mA-Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips250 VAC236NOK
A
F03B250V1 / 10A
100mA-Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips250 VAC232NOK
K
F03B250V1 / 8A
125mA-Sakte slagHolder250 VAC232NOK
L
F03B250V1 / 8AS
125mA-Sakte slagHolder250 VAC236NOK
A
F03B250V3 / 16AS
187.5mA-Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips250 VAC232NOK
M
F03B250V3 / 16A
187.5mA-Sakte slagHolder250 VAC232NOK
A
F03B250V3 / 10A
300mA-Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips250 VAC181NOK
A
F03B250V3 / 8AS
375mA-Sakte slagHolder250 VAC181NOK
N
F03B250V3 / 8A
375mA-Sakte slagHolder250 VAC181NOK
A
F03B250V3 / 4AS
750mA-Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips250 VAC191NOK
A
F03B250V8 / 10A
800mA-Sakte slagHolder250 VAC181NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?