Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN F03B250V1AS Patronsikring, sakte blåst, med indikator, 250VAC

På lager
Vare: BD4YHV Modell: F03B250V1AS
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
191NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
KroppsstilSylindriske
Karakter1A
SikringstypeSakte slag
IndikatorstilMed indikator
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.004

Produktdetaljer:

    • F03B-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeMonteringsstilSpenning (AC)Pris
BUSSMANN F03B125V10AS Patronsikring, sakte, med indikator, 125VAC | BC7WDQ F03B125V10AS10A-Sakte slagHolder125 VAC122NOK
BUSSMANN F03B125V25A Patronsikring, 25A, 125VAC | BC8BYX F03B125V25A25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips125 VAC116NOK
BUSSMANN F03B250V3/16A patronsikring, sakte, med indikator, 250VAC | BC8BYY F03B250V3 / 16A187.5mA-Sakte slagHolder250 VAC232NOK
BUSSMANN F03B250V3/8AS Patronsikring, sakte, med indikator, 250VAC | BC8QNE F03B250V3 / 8AS375mA-Sakte slagHolder250 VAC181NOK
BUSSMANN F03B250V1/8A patronsikring, sakte, med indikator, 250VAC | BC8XPQ F03B250V1 / 8A125mA-Sakte slagHolder250 VAC232NOK
BUSSMANN F03B125V25AS Patronsikring, 25A, 125VAC | BC8ZLA F03B125V25AS25A-Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips125 VAC123NOK
BUSSMANN F03B125V30AS Patronsikring, 30A, 125VAC | BC8ZLB F03B125V30AS30A-Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips125 VAC122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN F03B250V1AS Patronsikring, sakte blåst, med indikator, 250VAC
191NOK / enhet