Destaco 8JG-218-1 pneumatisk svingklemmearm kan festes direkte på toppen av merkets 89R40, 89B40 og 89E40 Series pneumatiske svingklemmer. Den gir skiftbar svingretning, dvs. feltjusterbar mellom høyre og venstre, og har blitt testet i flere millioner sykluser. Denne pneumatiske svingklemmearmen har en låsende konisk forbindelse for å tilby en stabil forbindelse ved friksjonsklemming. Destaco 8JG-218-1 pneumatisk svingklemmearm har lett aluminiumkonstruksjon for å tåle tøffe sveisemiljøer og er bryterklar for 4 mm eller 6.5 mm x 5 mm sensorer. Denne klemarmen brukes også for maksimal og tretthet mindre klemkraft og kan betjenes ved en maksimal temperatur på 140 grader Fahrenheit ved trykk fra 45 til 120 psig. Den roterbare armen er i stand til å levere fri bevegelsesarmposisjon opp til 360 grader og bankes for å romme spindeltilbehør. Den forbedrer egenskapene til pneumatiske svingklemmer ved å tilby en måte å feste tilpassede klemmearmer på og er ideell for festing, testing, sveising og montering av bildeler i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Raptor Supplies tilbud 89R-serien pneumatiske svingklemmer som er kompatible med denne Destaco svingklemmearmen.
Bruksområder:
Destaco 8JG-218-1 pneumatisk svingklemmearm festes til den pneumatiske svingklemmen, slik at deler kan klemmes i forskjellige avstander. Den tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den ideell for bruksområder som sveising, fiksering, testing og montering av bildeler i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 8JG-218-1 pneumatisk svingklemmearm festes direkte på toppen av merkets 89R40, 89B40 og 89E40 serie pneumatiske svingklemmer som en tilpasset armforlengelse for å gi maksimal og tretthet mindre klemkraft.
- Den har lett aluminiumskonstruksjon med utmerket strukturell stivhet for å tåle tøffe sveisemiljøer.
- Destaco 8JG-218-1 pneumatisk svingklemmearm gir skiftbar svingretning, dvs. feltjusterbar mellom høyre og venstre.
- Den roterbare armen er i stand til å gi fri bevegelse og armposisjonering opp til 360 grader.
- Denne IP67-klassifiserte svingklemmearmen har en låsende konisk forbindelse for friksjonsklemming.
- Destaco 8JG-218-1 pneumatisk svingklemmearm er konfigurert med et tappet hull for å romme spindeltilbehør.
- Den har M8 stempeltrådstørrelse for rask festing.
- Denne pneumatiske svingklemmearmen tåler temperaturer opp til 140 grader Fahrenheit, ved trykk fra 45 til 120 psi.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 89R40, 89B40 & 89E40 pneumatiske svingklemmer: Disse Destaco pneumatiske svingklemmene har robust konstruksjon og en kompakt design som gjør dem ideelle for bruksområder der uavbrutt og rask tilgang til klemstasjonen er nødvendig. Disse dobbeltvirkende, ikke-låsende klemmene leverer klemkraft i direkte proporsjon med innløpstrykk og borestørrelser, og sikrer rask sving- og klembevegelse for forbedret produktivitet.
- Destaco-spindler: Disse spindlene passer inn i det tappede hullet på klemarmene for å muliggjøre maksimal, tretthet mindre klemkraft og enkel overflateinstallasjon.
Standarder og godkjenninger:
- Denne Destaco 8JG-218-1 pneumatiske svingklemmearmen er IP67-klassifisert.
Installasjon:
- Destaco 8JG-218-1 pneumatisk svingklemmearm har en kropp i blokkstil som gjør det mulig å feste flere monteringstilbehør. Den har tappet hull for å romme spindeltilbehør, og muliggjør dermed enkel overflatemontering.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva brukes standard pneumatiske svingklemmearmer til?
A. Pneumatiske svingklemmearmer bruker trykkluft for å stramme klemmen for å holde ting på en måte som hindrer dem i å bevege seg, falle eller skille seg.
Sp. Hvilke Destaco-klemmer er disse pneumatiske svingklemmearmene kompatible med?
A. Disse pneumatiske svingklemmearmene er kompatible med Destaco 89R-serien pneumatiske svingklemmer for fleksibel konfigurasjon.
Sp. Hva er en pneumatisk svingklemme?
A. Pneumatiske svingklemmer brukes til å klemme arbeidsstykker. De er ideelle for applikasjoner som krever lav klemkraft. Disse klemmene holder klemområdet fritt for stropper og klemmekomponenter for ubegrenset lasting og lossing av arbeidsstykket.
Q. Hvordan velge mellom en venstrehånds- og en høyrehåndssving?
A. For å avgjøre om du skal velge en venstre eller høyre svingvariant, må du visualisere armen ovenfra, under klemslaget. Armer som beveger seg med klokken er høyresving og armer som beveger seg mot klokken er venstresvingvarianter.
Sp. Hvilket tilbehør trenger Destaco pneumatiske svingklemmer for å fungere?
A. Pneumatiske svingklemmer krever spindler (flat spiss, svingfot eller sekskanthode), flenser, erstatningspakningssett, klemarmadaptere og endemonteringsfotenheter for riktig og jevn funksjon.