VIBCO SPR-serien, elektrisk vibrator


filtre
Peiling Type: Oversized , dBA: 60 , Plikt: Kontinuerlig bare ved visse kraftinnstillinger, intermitterende plikter ved maksimal kraftinnstillinger , Force: Mekanisk justerbar , Husmateriale: Aluminum , Maks. Temp.: 104 Grader F , Monteringsplate: Solgt separat , Monteringsposisjon: Universell , Fase: 1 , Strømkilde: Elektrisk , Spenning: 115 VAC
StilModellampsKabinettTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeSpeedVibratortypePris (eks. mva)
A
SPR-20
0.50Åpne vifte avkjølt3.5 "5"5"1600 vpmKompakt5 098 NOK
B
SPR-60HD
1.50Lukket luft over4.25 "7"6"3200 vpmHeavy Duty7 833 NOK
C
SPR-80HD
1.70Helt lukket vifte avkjølt4.25 "7"6"3200 vpmHeavy Duty6 639 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?