Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIBCO SPR-60HD Elektrisk Vibrator 1.50a 115vac 1-fase | AD8AXY 4HR13

VIBCO SPR-60HD Elektrisk Vibrator 1.50a 115vac 1-fase

På lager
Vare: AD8AXY Modell: SPR-60HDKryssref.: 4HR13
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
7 847 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vibrator
amps1.50
Bearing TypeOversized
Beholderens vektkapasitet600 lb.
dBA60
DutyKontinuerlig bare ved visse kraftinnstillinger, intermitterende plikter ved maksimal kraftinnstillinger
KabinettLukket luft over
EndeklokkematerialeCast Iron
TvingMekanisk justerbar
Force Force60 lb.
Housing MaterialAluminum
Maks. Temp.104 Grader F
MonteringsplateSolgt separat
MonteringsposisjonUniversell
Total høyde4.25 "
Total lengde7"
Samlet bredde6"
Fase1
StrømkildeElektrisk
Speed3200 vpm
VibratortypeHeavy Duty
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsKabinettTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeSpeedVibratortypePris
VIBCO SPR-20 Elektrisk Vibrator 0.50a 115vac 1-fase | AD8AXX 4HR12 SPR-200.50Åpne vifte avkjølt3.5 "5"5"1600 vpmKompakt5 141 NOK
VIBCO SPR-80HD Elektrisk Vibrator 1.70a 115vac 1-fase | AD8AXZ 4HR14 SPR-80HD1.70Helt lukket vifte avkjølt4.25 "7"6"3200 vpmHeavy Duty7 092 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO SPR-60HD Elektrisk Vibrator 1.50a 115vac 1-fase
7 847 NOK / enhet