Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIBCO SPR-20 Elektrisk Vibrator 0.50a 115vac 1-fase | AD8AXX 4HR12

VIBCO SPR-20 Elektrisk Vibrator 0.50a 115vac 1-fase

På lager
Vare: AD8AXX Modell: SPR-20Kryssref.: 4HR12
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
5 141 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vibrator
amps0.50
Bearing TypeOversized
Beholderens vektkapasitet150 lb.
dBA60
DutyKontinuerlig bare ved visse kraftinnstillinger, intermitterende plikter ved maksimal kraftinnstillinger
KabinettÅpne vifte avkjølt
EndeklokkematerialeCast Iron
TvingMekanisk justerbar
Force Force20 lb.
Housing MaterialAluminum
Maks. Temp.104 Grader F
MonteringsplateSolgt separat
MonteringsposisjonUniversell
Total høyde3.5 "
Total lengde5"
Samlet bredde5"
Fase1
StrømkildeElektrisk
Speed1600 vpm
VibratortypeKompakt
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsKabinettTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeSpeedVibratortypePris
VIBCO SPR-60HD Elektrisk Vibrator 1.50a 115vac 1-fase | AD8AXY 4HR13 SPR-60HD1.50Lukket luft over4.25 "7"6"3200 vpmHeavy Duty7 847 NOK
VIBCO SPR-80HD Elektrisk Vibrator 1.70a 115vac 1-fase | AD8AXZ 4HR14 SPR-80HD1.70Helt lukket vifte avkjølt4.25 "7"6"3200 vpmHeavy Duty7 092 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO SPR-20 Elektrisk Vibrator 0.50a 115vac 1-fase
5 141 NOK / enhet