Destaco 8JG-217-1 pneumatisk svingklemmearm kan festes direkte på toppen av merkets 89R32, 89B30 og 89E30 Series pneumatiske svingklemmer. Den gir utskiftbar svingretning, dvs. feltjusterbar mellom høyre og venstre, og har blitt testet i flere millioner sykluser. Denne pneumatiske svingklemmearmen har en låsende konisk forbindelse for å tilby en stabil forbindelse ved friksjonsklemming. Destaco 8JG-217-1 pneumatisk svingklemmearm har lett aluminiumskonstruksjon for å tåle tøffe sveisemiljøer. Den er kompatibel med merkets sensorer, som aktiveres av en magnetisk ring montert på sylinderstempelet og kan betjenes ved temperaturer fra 14 til 140 grader Fahrenheit. Den roterbare armen er i stand til å levere fri bevegelsesarmposisjon opp til 360 grader og bankes for å romme spindeltilbehør. Denne klemarmen brukes også for maksimal og tretthet mindre klemkraft. Den forbedrer egenskapene til pneumatiske svingklemmer ved å tilby en anordning for å feste tilpassede klemarmer. Denne klemarmen er ideell for montering, testing, sveising og montering av bildeler i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Raptor Supplies tilbud 89R-serien pneumatiske svingklemmer som er kompatible med denne Destaco svingklemmearmen.
Bruksområder:
Destaco 8JG-217-1 pneumatisk svingklemmearm festes til den pneumatiske svingklemmen, slik at deler kan klemmes i forskjellige avstander. Den tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den ideell for bruksområder som sveising, fiksering, testing og montering av bildeler, i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 8JG-217-1 pneumatisk svingklemmearm festes direkte på toppen av merkets 89R32, 89B30 og 89E30 Series pneumatiske svingklemmer, som en tilpasset armforlengelse for å gi maksimal og tretthet mindre klemkraft.
- Den har lett aluminiumskonstruksjon med utmerket strukturell stivhet for å tåle tøffe sveisemiljøer.
- Destaco 8JG-217-1 pneumatisk svingklemmearm gir skiftbar svingretning, dvs. feltjusterbar mellom høyre og venstre.
- Den roterbare armen er i stand til å gi fri bevegelse og armposisjonering opp til 360 grader.
- Denne IP67-klassifiserte svingklemmearmen har en låsende konisk forbindelse for friksjonsklemming.
- Destaco 8JG-217-1 pneumatisk svingklemmearm er konfigurert med et tappet hull for å romme spindeltilbehør.
- Den har M8 stempeltrådstørrelse for rask festing.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 89R32, 89B30 & 89E30 pneumatiske svingklemmer: Disse Destaco pneumatiske svingklemmene har robust konstruksjon og en kompakt design som gjør dem perfekte for applikasjoner der uavbrutt og rask tilgang til klemstasjonen er nødvendig. Disse dobbeltvirkende, ikke-låsende klemmene leverer klemkraft i direkte proporsjon med innløpstrykk og borestørrelser, og sikrer også rask sving- og klembevegelse for forbedret produktivitet.
- Destaco-spindler: Disse spindlene passer inn i det tappede hullet på klemarmene for å muliggjøre maksimal, tretthet mindre klemkraft og enkel overflateinstallasjon.
Standarder og godkjenninger:
- Denne Destaco 8JG-217-1 pneumatiske svingklemmearmen er IP67-klassifisert.
Installasjon:
- Destaco 8JG-217-1 pneumatisk svingklemmearm har en kropp i blokkstil som gjør det mulig å feste flere monteringstilbehør. Den har tappet hull for å romme spindeltilbehør, og muliggjør dermed enkel overflatemontering.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er bruken av standard pneumatiske svingklemmearmer?
A. Pneumatiske svingklemmearmer holder ting ved å stramme klemmen ved å bruke trykkluft på en måte som hindrer dem i å bevege seg, falle eller skille seg.
Sp. Hvilke Destaco-klemmer er disse pneumatiske svingklemmearmene kompatible med?
A. Disse pneumatiske svingklemmearmene er kompatible med Destaco 89R-serien pneumatiske svingklemmer for fleksibel konfigurasjon.
Sp. Hva er en pneumatisk svingklemme?
A. Pneumatiske svingklemmer brukes til å klemme arbeidsstykker. De er ideelle for applikasjoner som krever lav klemkraft. Disse klemmene holder klemområdet fritt for stropper og klemmekomponenter for ubegrenset lasting og lossing av arbeidsstykket.
Q. Hvordan skille mellom en venstrehånds og en høyrehånds svingklemme?
A. For å finne ut om klemmen er en venstre eller høyre svingvariant, må du visualisere armen ovenfra, under klemslaget. Armer som beveger seg med klokken er høyresving og armer som beveger seg mot klokken er venstresvingvarianter.
Sp. Hvilket tilbehør trenger Destaco pneumatiske svingklemmer for å fungere?
A. Pneumatiske svingklemmer krever spindler (flat spiss, svingfot eller sekskanthode), flenser, erstatningspakningssett, klemarmadaptere og endemonteringsfotenheter for riktig og jevn funksjon.