Destaco 8JG-220-1 pneumatisk svingklemmearm kan festes direkte på toppen av merkets 89R63, 89B63 & 89E63 Series pneumatiske svingklemmer. Denne klemarmen har en lett aluminiumkonstruksjon for utmerket strukturell stivhet og tåler tøffe sveisemiljøer. Den gir utskiftbar svingretning, dvs. feltjusterbar mellom høyre og venstre, og har blitt testet i flere millioner sykluser. Destaco 8JG-220-1 pneumatisk svingklemmearm har en låsende konisk forbindelse for å tilby en stabil forbindelse ved friksjonsklemming. Den roterbare armen er i stand til å levere fri bevegelsesarmposisjon opp til 360 grader og er banket for å gi plass til spindeltilbehør i M10-størrelse. Den forbedrer egenskapene til pneumatiske svingklemmer ved å tilby en måte å feste tilpassede klemmearmer på, og er ideell for sveising, fiksering, testing og montering av bildeler i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Denne klemarmen brukes også for maksimal og tretthet mindre klemkraft og kan betjenes ved en maksimal temperatur på 140 grader Fahrenheit, ved trykk fra 45 til 120 psig.
Raptor Supplies tilbud 89R-serien pneumatiske svingklemmer som er kompatible med denne Destaco svingklemmearmen.
Bruksområder:
Destaco 8JG-220-1 pneumatisk svingklemmearm festes til den pneumatiske svingklemmen, slik at deler kan klemmes i forskjellige avstander. Den tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som montering av bildeler, sveising, feste og testing, i romfart, mat og emballasje og bilindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 8JG-220-1 pneumatisk svingklemmearm festes direkte på toppen av merkets 89R63, 89B63 og 89E63 serie pneumatiske svingklemmer som en tilpasset armforlengelse for å gi maksimal og tretthet mindre klemkraft.
- Den har lett aluminiumskonstruksjon med utmerket strukturell stivhet for å tåle tøffe sveisemiljøer.
- Denne IP67-klassifiserte svingklemmearmen har en låsende konisk forbindelse for friksjonsklemming.
- Destaco 8JG-220-1 pneumatisk svingklemmearm er konfigurert med et tappet hull for å romme spindeltilbehør.
- Den gir utskiftbar svingretning, dvs. feltjusterbar mellom høyre og venstre.
- Den roterbare armen er i stand til å gi fri bevegelse og armposisjonering opp til 360 grader.
- Den har M10 stempeltrådstørrelse for rask festing.
- Denne pneumatiske svingklemmearmen tåler temperaturer opp til 140 grader Fahrenheit, ved trykk fra 45 til 120 psi.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 89R63, 89B63 & 89E63 pneumatiske svingklemmer: Disse Destaco pneumatiske svingklemmene har robust konstruksjon og en kompakt design som gjør dem ideelle for bruksområder der uavbrutt og rask tilgang til klemstasjonen er nødvendig. Disse dobbeltvirkende, ikke-låsende klemmene leverer klemkraft i direkte proporsjon med innløpstrykk og borestørrelser, og sikrer også rask sving- og klembevegelse for forbedret produktivitet.
- Destaco-spindler: Disse spindlene passer inn i det tappede hullet på klemarmen for å muliggjøre maksimal og tretthet mindre klemkraft og enkel overflateinstallasjon.
Standarder og godkjenninger:
- Denne Destaco 8JG-220-1 pneumatiske svingklemmearmen er IP67-klassifisert.
Installasjon:
- Destaco 8JG-220-1 pneumatisk svingklemmearm har en kropp i blokkstil som gjør det mulig å feste flere monteringstilbehør. Den har tappet hull for å romme spindeltilbehør, og muliggjør dermed enkel overflatemontering.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en pneumatisk svingklemme?
A. Pneumatiske svingklemmer brukes til å klemme arbeidsstykker. De er ideelle for applikasjoner som krever lav klemkraft. Disse klemmene holder klemområdet fritt for stropper og klemmekomponenter for ubegrenset lasting og lossing av arbeidsstykket.
Q. Hvordan velge mellom en venstrehånds- og en høyrehåndssving?
A. For å avgjøre om du skal velge en venstre eller høyre svingvariant, må du visualisere armen ovenfra, under klemslaget. Armer som beveger seg med klokken er høyresving og armer som beveger seg mot klokken er venstresvingvarianter.
Sp. Hvilket tilbehør trenger Destaco pneumatiske svingklemmer for å fungere?
A. Pneumatiske svingklemmer krever spindler (flat spiss, svingfot eller sekskanthode), flenser, erstatningspakningssett, klemarmadaptere og endemonteringsfotenheter for riktig og jevn funksjon.
Q. Hva brukes standard pneumatiske svingklemmearmer til?
A. Pneumatiske svingklemmearmer brukes til å stramme klemmen for å holde ting på en måte som hindrer dem i å bevege seg, falle eller skille seg.
Sp. Hvilke Destaco-klemmer er disse pneumatiske svingklemmearmene kompatible med?
A. Disse pneumatiske svingklemmearmene er kompatible med Destaco 89R-serien pneumatiske svingklemmer for fleksibel konfigurasjon.