LEESON 117862.00 M6C17FB164A Generell motor | AJ2QZE M6C17FB164A

LEESON 117862.00 M6C17FB164A generell motor

På lager
Vare: AJ2QZE Modell: 117862.00Kryssref.: M6C17FB164A

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 624 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
KodeN
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56
Forsterker med full belastning6.6 / 3.1-3.3
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.25
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseMED4772
MonteringRigid
emballasjeF
Fase1
Power Factor60
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
typenCF
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)23.83
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)31.12

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - M002256.00 / M6C17FB142-A
    • Eff 100%: 55
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 92005-23
    • Svingende: ZC406
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ (PULVER)
    • S. F Forsterker: 6.8 / 3.4-3.4

Produktvarianter

ProduktModelltypenutformingFrameSpenningForsterker med full belastningHPkWMotor termisk beskyttelsePris
LEESON 117863.00 M6C17FB165A generell motor | AJ2QZF M6C17FB165A 117863.00CFL56115 / 208-2308.8 / 4.2-4.41/2. 37MED37784 978 NOK
LEESON 117864.00 6C17FB166A generell motor | AJ2QZG 6C17FB166A 117864.00CFL56115 / 208-23011 / 5.4-5.53/40.56CED27915 999 NOK
LEESON 117865.00 M6C17FB167A generell motor | AJ2QZH M6C17FB167A 117865.00CFL56115 / 208-23013.4 / 6.8-6.71. 75CED37066 750 NOK
LEESON 117866.00 M6K17F61A generell motor | AJ2QZJ M6K17F61A 117866.00KFL56H115 / 208-23015.2 / 8.2-7.61.51.12BRD29978 207 NOK
LEESON 117867.00 M6K17FB62A Generell motor | AJ2QZK M6K17FB62A 117867.00KFL56HZ115 / 23018.8 / 9.421.49BRJ45DA9 383 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 117862.00 M6C17FB164A generell motor
4 624 NOK / enhet