LEESON 117867.00 M6K17FB62A Generell motor | AJ2QZK M6K17FB62A

LEESON 117867.00 M6K17FB62A generell motor

På lager
Vare: AJ2QZK Modell: 117867.00Kryssreferanse: M6K17FB62A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 383 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
KodeJ
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56HZ
Forsterker med full belastning18.8 / 9.4
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW1.49
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseBRJ45DA
MonteringRigid
emballasjeF
Fase1
Power Factor86.1
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
typenKF
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - M009090.00 / M145K17FB27A
    • Eff 100%: 81.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: A-92005-23
    • Svikling: ZB411
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ (PULVER)
    • S. F Forsterker: 21.2 / 10.6

Produktvarianter

ProduktModelltypenutformingFrameSpenningForsterker med full belastningHPkWMotor termisk beskyttelsePris
LEESON 117862.00 M6C17FB164A Generell motor | AJ2QZE M6C17FB164A 117862.00CFN56115 / 208-2306.6 / 3.1-3.31/30.25MED47724 624 NOK
LEESON 117863.00 M6C17FB165A generell motor | AJ2QZF M6C17FB165A 117863.00CFL56115 / 208-2308.8 / 4.2-4.41/2. 37MED37784 978 NOK
LEESON 117864.00 6C17FB166A generell motor | AJ2QZG 6C17FB166A 117864.00CFL56115 / 208-23011 / 5.4-5.53/40.56CED27915 999 NOK
LEESON 117865.00 M6C17FB167A generell motor | AJ2QZH M6C17FB167A 117865.00CFL56115 / 208-23013.4 / 6.8-6.71. 75CED37066 750 NOK
LEESON 117866.00 M6K17F61A generell motor | AJ2QZJ M6K17F61A 117866.00KFL56H115 / 208-23015.2 / 8.2-7.61.51.12BRD29978 207 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 117867.00 M6K17FB62A generell motor
9 383 NOK / enhet