DAYTON Konveksjon bærbar gassvarmer


Daytons bærbare gassvarmere med konveksjon brukes på byggeplasser, landbruksbygg og varehus for å gi 360 graders oppvarming gjennom konveksjon.

filtre
Gass Type: LP , Hz: 60
StilModellBtuH-utgangHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A
6BY71
15,000 til 25,00012.875 "11 11 / 16 "11 11 / 16 "2 313 NOK
B
6BY73
50,000 til 80,00026.25 "15.875 "15.88 "2 505 NOK
C
6BY74
50,000/200,00026 7 / 32 "15.875 "15.88 "2 728 NOK

Konveksjon bærbar gassvarmer

Dayton transportable gassvarmere med konveksjon bruker konveksjonsoppvarming for å generere strømmer som brukes til å varme og sirkulere luften. Disse gassvarmere er ideelt brukt på byggeplasser og er plassert i midten av en liten plass for å gi 360 graders tilleggsoppvarming. De kan komfortabelt transporteres til et område hvor det kreves ekstra varme og plasseres på gulvet. Velg fra et bredt utvalg av disse bærbare gassvarmere, tilgjengelig i 11-11/16 og 15.875 tommers bredder.

Egenskaper

  • De har stålkonstruksjon med galvanisert finish for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
  • Disse gasskonveksjonsvarmere har makeløs piezo-tenner for rask og enkel tenning av varmeren uten behov for en separat lighter eller fyrstikk.
  • De er i stand til å varme opp rom med områder fra 600 til 4700 sq.ft.
  • Disse bærbare konveksjonsvarmerne er utstyrt med en regulator for kontrollert gassstrøm.

Standarder og godkjenninger

  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket drivstoff brukes i Dayton bærbare gassvarmer med konveksjon?

Propan.

Hvor skal disse konveksjonsvarmene monteres?

De skal monteres på gulvnivå langs en yttervegg og under vinduer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?