LEESON 113290.00 M6C17FC59L Farm Farm Duty Motor | AJ2QJP 48ZJ50 / M6C17FC59L

LEESON 113290.00 M6C17FC59L General Purpose Farm Duty Motor

På lager
Vare: AJ2QJP Modell: 113290.00Kryssreferanse: 48ZJ50 / M6C17FC59L

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 959 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
KodeM
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56C
Forsterker med full belastning6.4 / 3.2
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.25
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCED3769
MonteringRund
emballasjeB
Fase1
Power Factor55
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenCF
Spenning208-230 / 115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 62
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: C634260
    • GRUPP: 3
    • Maling: RØD - LEESON FARM DUTY
    • S. F Forsterker: 6.6 / 3.3

Produktvarianter

ProduktModellSmøringMonteringutformingMotor termisk beskyttelsePower FactorSkaft Dia.typenSpenningPris
LEESON 110492.00 M6C17FC12J General Purpose Farm Duty Motor | AJ2QDH 48ZJ51 / M6C17FC12J 110492.00Polyrex EM042504NCED4705585 / 8 "CF115 / 208-2309 441 NOK
LEESON 110493.00 M6C17FC13J General Purpose Farm Duty Motor | AJ2QDJ 48ZJ52 / M6C17FC13J 110493.00Polyrex EM042504NCED2715645 / 8 "CF115 / 208-23010 518 NOK
LEESON 110494.00 M6C17FC14K General Purpose Farm Duty Motor | AJ2QDK 48ZJ53 / M6C17FC14K 110494.00Polyrex EM042504NCED2797635 / 8 "CF115 / 208-23010 665 NOK
LEESON 131602.00 P184K17FC7C General Purpose Farm Duty Motor | AJ2RTP P184K17FC7C 131602.00Polyrex EM180-034LLED964931 1 / 8 "KF23014 731 NOK
LEESON 131603.00 P184C17FC5C General Purpose Farm Duty Motor | AJ2RTQ P184C17FC5C 131603.00Polyrex EM180-034LBRD2972681 1 / 8 "CF23011 879 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 113290.00 M6C17FC59L General Purpose Farm Duty Motor
9 959 NOK / enhet