LEESON 131603.00 P184C17FC5C General Purpose Farm Duty Motor | AJ2RTQ P184C17FC5C

LEESON 131603.00 P184C17FC5C General Purpose Farm Duty Motor

På lager
Vare: AJ2RTQ Modell: 131603.00Kryssref.: P184C17FC5C

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 879 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
Montering180-034
KodeK
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame184TC
Forsterker med full belastning19.0
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW2.24
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseBRD2972
MonteringRund
emballasjeB
Fase1
Power Factor68
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 1 / 8 "
typenCF
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.15
Skipets høyde (cm)31.45
Skipets lengde (cm)51.13
Skipets bredde (cm)37.16

Produktdetaljer:

    • S. F Forsterker: 21.0
    • Eff 100%: 75.5
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 081285
    • Svikling: C8429
    • GRUPP: 2
    • Maling: RØD (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellSmøringMonteringutformingMotor termisk beskyttelsePower FactorSkaft Dia.typenSpenningPris
LEESON 110492.00 M6C17FC12J General Purpose Farm Duty Motor | AJ2QDH 48ZJ51 / M6C17FC12J 110492.00Polyrex EM042504NCED4705585 / 8 "CF115 / 208-2309 441 NOK
LEESON 110493.00 M6C17FC13J General Purpose Farm Duty Motor | AJ2QDJ 48ZJ52 / M6C17FC13J 110493.00Polyrex EM042504NCED2715645 / 8 "CF115 / 208-23010 518 NOK
LEESON 110494.00 M6C17FC14K General Purpose Farm Duty Motor | AJ2QDK 48ZJ53 / M6C17FC14K 110494.00Polyrex EM042504NCED2797635 / 8 "CF115 / 208-23010 665 NOK
LEESON 113290.00 M6C17FC59L Farm Farm Duty Motor | AJ2QJP 48ZJ50 / M6C17FC59L 113290.00VERIFY-NCED3769555 / 8 "CF208-230 / 1159 959 NOK
LEESON 131602.00 P184K17FC7C General Purpose Farm Duty Motor | AJ2RTP P184K17FC7C 131602.00Polyrex EM180-034LLED964931 1 / 8 "KF23014 731 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 131603.00 P184C17FC5C General Purpose Farm Duty Motor
11 879 NOK / enhet