LEESON 141311.00 C215K17FB73A General Purpose Farm Duty Motor | AJ2TCF C215K17FB73A

LEESON 141311.00 C215K17FB73A generell gårdsbruksmotor

På lager
Vare: AJ2TCF Modell: 141311.00Kryssref: C215K17FB73A

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 773 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
Montering210-005.02
KodeG
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame215TZ
Forsterker med full belastning40
HP10
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW7.5
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
Fase1
Power Factor95
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 3 / 8 "
typenKF
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 86.4
Skipets høyde (cm)36.2
Skipets lengde (cm)57.48
Skipets bredde (cm)40.97

Produktdetaljer:

    • S. F Forsterker: 45
    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6209
    • Navneskilt: 081285
    • Svikling: K9425
    • GRUPP: 2
    • Maling: GRØNN (ENAMEL)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 141311.00 C215K17FB73A generell gårdsbruksmotor
21 773 NOK / enhet