LEESON 116488.00 M6C17FK78E Allmennbruk Farm Duty Motor | AJ2QTE M6C17FK78E

LEESON 116488.00 M6C17FK78E General Purpose Farm Duty Motor

På lager
Vare: AJ2QTE Modell: 116488.00Kryssreferanse: M6C17FK78E

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 091 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
KodeK
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56C
Forsterker med full belastning14 / 7
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW0.75
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCED2797
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor63
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenCF
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 74
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: C634259
    • GRUPP: 3
    • Maling: RØD - LEESON FARM DUTY
    • S. F Forsterker: 15 / 7.5

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.utformingFrametypenSpenningForsterker med full belastningHPkWPris
LEESON 116489.00 M6K17FK47E General Purpose Farm Duty Motor | AJ2QTF M6K17FK47E 116489.005 / 8 "L56HCKF115 / 208-23017.2 / 8.8-8.61.51.127 224 NOK
LEESON 131994.00 P184C17FK10A General Purpose Farm Duty Motor | AJ2RVC P184C17FK10A 131994.001 1 / 8 "L184TCCF23019.032.2413 641 NOK
LEESON 131995.00 P184K17FK13A General Purpose Farm Duty Motor | AJ2RVD P184K17FK13A 131995.001 1 / 8 "L184TCKF23020.553.715 277 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 116488.00 M6C17FK78E General Purpose Farm Duty Motor
6 091 NOK / enhet