LEESON 131995.00 P184K17FK13A General Purpose Farm Duty Motor | AJ2RVD P184K17FK13A

LEESON 131995.00 P184K17FK13A generell gårdsbruksmotor

På lager
Vare: AJ2RVD Modell: 131995.00Kryssref: P184K17FK13A

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 277 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
KodeH
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame184TC
Forsterker med full belastning20.5
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW3.7
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseLED964
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor93
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 1 / 8 "
typenKF
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)31.45
Skipets lengde (cm)51.13
Skipets bredde (cm)37.16

Produktdetaljer:

    • S. F Forsterker: 23.6
    • Eff 100%: 82.5
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 081285
    • Svikling: K8483
    • GRUPP: 2
    • Maling: RØD - LEESON FARM DUTY

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.utformingFrametypenSpenningForsterker med full belastningHPkWPris
LEESON 116488.00 M6C17FK78E Allmennbruk Farm Duty Motor | AJ2QTE M6C17FK78E 116488.005 / 8 "N56CCF115 / 208-23014 / 710.756 091 NOK
LEESON 116489.00 M6K17FK47E General Purpose Farm Duty Motor | AJ2QTF M6K17FK47E 116489.005 / 8 "L56HCKF115 / 208-23017.2 / 8.8-8.61.51.127 224 NOK
LEESON 131994.00 P184C17FK10A General Purpose Farm Duty Motor | AJ2RVC P184C17FK10A 131994.001 1 / 8 "L184TCCF23019.032.2413 641 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 131995.00 P184K17FK13A generell gårdsbruksmotor
15 277 NOK / enhet