GRAINGER Enkelt spiralrørsbørster


filtre
Driftstype: Håndbok , Stil: enslig
StilModellPensel Dia.BørstelengdeFyll materialeTotal lengdeSkaftstørrelseWireDia.Pris (eks. mva)
A
66252838728
------44NOK
A
66252838729
------47NOK
B
66252838757
------103NOK
C
66252838736
------115NOK
D
66252838730
------56NOK
E
66252838759
------132NOK
F
66252838745
------83NOK
G
66252838731
------86NOK
H
66252838738
0.25 "1 1 / 2 "Messing7"0.094 "0.004 "132NOK
I
66252838737
0.187 "1 1 / 2 "Messing7"0.094 "0.004 "111NOK
J
66252838744
0.437 "1"Stål3 1 / 2 "0.125 "0.006 "90NOK
B
66252838748
0.875 "1"-3 1 / 2 "0.219 "0.006 "7NOK
K
66252838740
1 / 2 "2"Messing8"0.125 "0.004 "77NOK
L
66252838739
3 / 8 "2"Messing8"0.125 "0.004 "75NOK
M
66252838746
5 / 8 "1"Stål3.5 "0.188 "0.006 "42NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?