NIBCO Reduserende kobling


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Tilkoblingstype: C x C , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
600R 3X11 / 2
254 psi @ 200 grader F3-1/8" x 1-5/8"3 "x 1-1 / 2"646NOK
A
600R 21/2X11/2
269 psi @ 200 grader F2-5/8" x 1-5/8"2-1/2" x 1-1/2"477NOK
A
600R 21 / 2X1
269 psi @ 200 grader F2-5/8" x 1-1/8"2-1 / 2 "x 1"534NOK
A
600R 21/2X11/4
269 psi @ 200 grader F2-5/8" x 1-3/8"2-1/2" x 1-1/4"533NOK
A
600R 2X3 / 4
291 psi @ 200 grader F2-1/8" x 7/8"2 "x 3/4"247NOK
A
600R 11/4X1/2
351 psi @ 200 grader F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"102NOK
A
600R 11/4X5/8
351 psi @ 200 grader F1-3/8" x 3/4"1-1/4" x 5/8"102NOK
A
600R 1X3 / 8
395 psi @ 200 grader F1-1/8" x 1/2"1 "x 3/8"87NOK
A
600R 11/2X3/4
577 psi @ 200 grader F1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"167NOK
A
600R 11/2X1/2
577 psi @ 200 grader F1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"170NOK
A
600R 3/8X1/8
623 psi @ 200 grader F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"33NOK
A
600-R
623 psi @ 200 grader F7 / 16 "x 1 / 4"5 / 16 "x 1 / 8"86NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?