Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 600R 11 / 2X1 / 2 Reduserende kobling vrot kobber C x C | AC8FME 39R583

NIBCO 600R 11/2X1/2 reduksjonskobling Wrot Copper C x C

På lager
Vare: AC8FME Model: 600R 11/2X1/2Kryssref.: 39R583

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
170NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press577 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.1-5/8" x 5/8"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1-1/2" x 1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 600R 11 / 2X3 / 4 Reduserende kobling vrot kobber C x C | AC8FJZ 39R532 600R 11/2X3/4577 psi @ 200 grader F1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"177NOK
NIBCO 600R 11 / 4X1 / 2 Reduserende kobling vrot kobber C x C | AC8FLU 39R573 600R 11/4X1/2351 psi @ 200 grader F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"106NOK
NIBCO 600R 2X3 / 4 Reduserende kobling Vrot kobber C x C | AC8FLZ 39R578 600R 2X3 / 4291 psi @ 200 grader F2-1/8" x 7/8"2 "x 3/4"254NOK
NIBCO 600R 21 / 2X11 / 2 Reduserende kobling vrot kobber C x C | AC8FNJ 39R611 600R 21/2X11/2269 psi @ 200 grader F2-5/8" x 1-5/8"2-1/2" x 1-1/2"489NOK
NIBCO 600R 1X3 / 8 Reduserende kobling Vrot kobber C x C | AC8FNW 39R622 600R 1X3 / 8395 psi @ 200 grader F1-1/8" x 1/2"1 "x 3/8"91NOK
NIBCO 600-R Reduserende kobling Vot kobber C x C | AC8FPC 39R628 600-R623 psi @ 200 grader F7 / 16 "x 1 / 4"5 / 16 "x 1 / 8"89NOK
NIBCO 600R 3/8X1/8 Reduksjonskobling Wrot Kobber C x C | AC8FPE 39R630 600R 3/8X1/8623 psi @ 200 grader F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"34NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 600R 11/2X1/2 reduksjonskobling Wrot Copper C x C
170NOK / enhet