CHERNE Clean-Seal plugger


Cherne Clean-Seal-plugger er installert på en PVC-, ABS- eller støpejerns-T-skjorte for å fjerne baksprut av testvann under stabeltesting av avløps-, avløps- og ventilasjonssystemer (DWV) og holder arbeidsområdet og rørleggeren tørr. Disse lett installerbare pluggene kan forsegle både plast og vanskelig å forsegle støpejerns gjengede rengjøringsmidler og har en avtakbar snifterventiloppblåsningskobling som kan repareres i felten....Les meg

filtre
Type: Pneumatisk
StilModellNominell størrelseMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkTømt diameterDeflatert lengdePris (eks. mva)
A
271508
1.5 "13 psi/30 fot.30 psi1.5 "4.75 "595NOK
A
271705
2"13 psi/30 fot.35 psi2.38 "5.81 "504NOK
A
271713
3"13 psi/30 fot.35 psi3.5 "7.38 "619NOK
A
271721
4"13 psi/30 fot.35 psi4.5 "8.5 "796NOK

Arbeidsmekanisme

  • Sett pluggen inn i røret eller bruksområdet ved å tre den inn i et standard test-T-stykke i en avstand som er minst lik rørdiameteren for å forhindre at pluggen stikker ut.
  • Koble den ene enden av oppblåsingsslangen til pluggoppblåsingskoblingen (som Schrader-ventil) og den andre enden til linjetrykket, pumpen eller en annen tilførselstrykkenhet.
  • Hvis en annen kobling er tilgjengelig, koble en trykkavlesningsslange til koblingen. Den andre enden av den andre slangen skal kobles til en kalibrert måler.
  • Blokker / spenn pluggen skikkelig før du blåser opp pluggen. Blås opp pluggen til det nominelle oppblåsningstrykket gjennom oppblåsingsslangen.
  • Stabiliser pluggen et kort øyeblikk før du tester røret eller applikasjonen. Etter å ha fullført testen eller påføringen, slipp alt mottrykket og pluggtrykket til pluggen er helt tom for luft.
  • Fjern blokkerings-/avstivningssystemet før du fjerner pluggen fra røret. Oppbevar støpselet sikkert i henhold til oppbevaringsinstruksjonene.

Egenskaper

  • Cherne Clean-Seal-plugger kan håndtere et maksimalt hodetrykk på 30 fot (9.1 meter) og maksimalt mottrykk på 13 psi (0.9 bar).
  • Deres naturlige gummikropp med kraftige ABS-tråder gir en lekkasjetett forsegling og forbedret holdbarhet.
  • De kan operere ved temperaturer fra 0 til 125 grader F.
  • Disse pluggene blåses opp med luft/gass under trykk på 30 psi (2.1 bar) eller 35 psi (2.4 bar).
  • De er i NPT-størrelse med nominelle størrelser fra 1.5 til 4 tommer.

Kompatible tilbehør

  • Cherne Inflation - Les tilbake slanger: Disse trykkavlesningsslangene fungerer med disse pluggene for å forsyne en trykksatt gasstilførsel. De er utstyrt med målere for presis oppblåsing eller deflasjon.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 9001
  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan bestemme størrelsen på pluggen som kreves?

Brukere bør bestemme rørets indre diameter (ID) og deretter velge en plugg i henhold til ID for applikasjonen.

Hva er punktene å huske før du installerer disse pluggene?

  • Velg en plugg med riktig størrelse i henhold til rørstørrelse og design.
  • Mål alltid det maksimale mottrykket som pluggen må tåle. Velg pluggen deretter.
  • Kontroller at den innvendige diameteren til røret er innenfor pluggens minste og maksimale tetningsstørrelsesområde.
  • Kalibrerte målere og passende slanger bør brukes til å blåse opp eller tømme pluggene.
  • Rengjør røret for rusk eller fremmedlegemer for å redusere skade på pluggen. Rengjør pluggen med mild såpe og vann uten å bruke rengjøringsmiddel.
  • Sjekk pluggen for sprekker, korrosjon, kutt, lekkasjer eller løse beslag ved å blåse opp pluggen med 1 PSIG trykk etter hver bruk.
  • Et backup-system kan velges for å forhindre skade i tilfelle pluggfeil.
  • En riktig utformet blokkerings- eller avstivningsanordning må brukes for å hindre enhver pluggbevegelse på grunn av krefter bak pluggen.

Hvordan lagrer jeg disse Cherne Clean-Seal-pluggene?

Disse pluggene må oppbevares på et tørt sted under 110 grader F og vekk fra sollys og ozon eller ultrafiolette lyskilder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?