Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 271705 Plugg, 2 tommer størrelse, 5.81 tommer lengde, 13 psi

På lager
Vare: AC2AAJ Modell: 271705Kryssref: 2HCE1
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
504NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetningsplugg
Tømt diameter2.38 "
Deflatert lengde5.81 "
MaterialeABS plast
Maks. Mottrykk13 psi/30 fot.
Nominell størrelse2"
Nødvendig inflasjonstrykk35 psi
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkTømt diameterDeflatert lengdePris
CHERNE 271713 Plugg, 3 tommer størrelse, 7.38 tommer lengde, 13 psi | AC2AAK 2HCE2 2717133"13 psi/30 fot.35 psi3.5 "7.38 "619NOK
CHERNE 271721 Plugg, 4 tommer størrelse, 8.5 tommer lengde, 13 psi | AC2AAL 2HCE3 2717214"13 psi/30 fot.35 psi4.5 "8.5 "796NOK
CHERNE 271508 Plugg, 1.5 tommer størrelse, 4.75 tommer lengde, 13 psi | AD2EWN 3NVZ3 2715081.5 "13 psi/30 fot.30 psi1.5 "4.75 "595NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 271705 Plugg, 2 tommer størrelse, 5.81 tommer lengde, 13 psi
504NOK / enhet