WATTS LF301-serien dielektriske koblinger


filtre
Pakningsmateriale: EPDM , Maksimalt pakningstrykk: 250 psi , Maksimal temperatur for pakningen: 250 grader F , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpsmateriale: Stål , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Gjenget hunn , Maks. Arbeids press: 250 PSI , Mfr. Serie: LF301 , Uttakstilkobling: Socket , Uttaksmateriale: Blyfri messing , Uttakstype: Socket
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A
LF301 1
1"1"160NOK
A
LF301 1 1/2
1-1 / 2 "1-1 / 2 "375NOK
A
LF301 1 1/4
1-1 / 4 "1-1 / 4 "246NOK
B
LF301 1/2
1 / 2 "1 / 2 "99NOK
A
LF301 2
2"2"522NOK
A
LF301 3/4
3 / 4 "3 / 4 "99NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?