Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF301 1/2 dielektrisk kobling, 1/2 tommers inntak, 250 Psi Maks. Trykk | BR9EJQ 0009890

WATTS LF301 1/2 dielektrisk kobling, 1/2 tommers innløp, 250 Psi Maks. Press

På lager
Vare: BR9EJQ Modell: LF301 1/2Kryss Ref: 0009890
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
99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk union
AdaptermaterialeStål
PakningsmaterialeEPDM
Paknings maksimalt trykk250 psi
Paknings maksimal temperatur250 grader F
InntakstilkoblingGjenget hunn
InnløpsmaterialeStål
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
IsolasjonsmaterialePlast
BlyIkke tilstede
Maks. Arbeids press250 PSI
Maksimalt trykk250 psi
Mfr. SerieLF301
MuttermaterialeStål
UttakstilkoblingSocket
UtløpsmaterialeBlyfri messing
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeSocket
Arbeide Temp.250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575

Produktdetaljer:

Dielektrisk kobling, 1/2 tommers inntak, 250 Psi Max. Press

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
WATTS LF301 1 1/4 dielektrisk kobling, 1 1/4 tommers inntak, 250 Psi Maks. Trykk | BP9BAX 0009893 LF301 1 1/41-1 / 4 "1-1 / 4 "246NOK
WATTS LF301 2 dielektrisk kobling, 2 tommers inntak, 250 Psi Max. Trykk | BP9BBQ 0009895 LF301 22"2"522NOK
WATTS LF301 1 1/2 dielektrisk kobling, 1 1/2 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BQ6AHN 0009894 LF301 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "375NOK
WATTS LF301 1 dielektrisk kobling, 1 tommers inntak, 250 Psi Max. Trykk | BQ6WUX 0009892 LF301 11"1"160NOK
WATTS LF301 3/4 dielektrisk kobling, 3/4 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BT2KMP 0009891 LF301 3/43 / 4 "3 / 4 "99NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF301 1/2 dielektrisk kobling, 1/2 tommers innløp, 250 Psi Maks. Press
99NOK / enhet