Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 271508 Plugg, 1.5 tommer størrelse, 4.75 tommer lengde, 13 psi

På lager
Vare: AD2EWN Modell: 271508Kryssref: 3NVZ3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
595NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetningsplugg
Tømt diameter1.5 "
Deflatert lengde4.75 "
MaterialeGummi
Maks. Mottrykk13 psi/30 fot.
Nominell størrelse1.5 "
Nødvendig inflasjonstrykk30 psi
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkTømt diameterDeflatert lengdePris
CHERNE 271705 Plugg, 2 tommers størrelse, 5.81 tommers lengde, 13 psi | AC2AAJ 2HCE1 2717052"13 psi/30 fot.35 psi2.38 "5.81 "504NOK
CHERNE 271713 Plugg, 3 tommer størrelse, 7.38 tommer lengde, 13 psi | AC2AAK 2HCE2 2717133"13 psi/30 fot.35 psi3.5 "7.38 "619NOK
CHERNE 271721 Plugg, 4 tommer størrelse, 8.5 tommer lengde, 13 psi | AC2AAL 2HCE3 2717214"13 psi/30 fot.35 psi4.5 "8.5 "796NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 271508 Plugg, 1.5 tommer størrelse, 4.75 tommer lengde, 13 psi
595NOK / enhet