APPROVED VENDOR Messing Inline Ball Valve, FNPT x FNPT


filtre
Kuleventil Produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: På linje , Samsvar: Europeisk direktiv 98/83 / CE Vannkvalitet , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis
StilModellVentilstrukturKulematerialeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseHavnTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
1PZA9
1-PieceForkrommet messingnylonUtskiftbar Wedge Tee Style Lever450 psi WOG3 / 8 "Redusert-40 grader til 350 grader F161NOK
A
1PZB1
1-PieceForkrommet messingnylonUtskiftbar Wedge Tee Style Lever450 psi WOG1 / 2 "Redusert-40 grader til 350 grader F144NOK
B
1PZA7
1-PieceForkrommet messingnylonUtskiftbar Wedge Tee Style Lever450 psi WOG1 / 8 "Redusert-40 grader til 350 grader F126NOK
A
1PZA8
1-PieceForkrommet messingnylonUtskiftbar Wedge Tee Style Lever450 psi WOG1 / 4 "Redusert-40 grader til 350 grader F172NOK
C
32H972
2-PieceMessing-Låsespak900 psi CWP3 / 4 "Full0 grader til 400 grader F346NOK
D
1WMP1
2-Piece--Vår Lukk600 psi CWP1 / 2 "Full-40 grader til 400 grader F461NOK
D
1WMP2
2-Piece--Vår Lukk600 psi CWP3 / 4 "Full-40 grader til 400 grader F602NOK
D
1WMP3
2-Piece--Vår Lukk600 psi CWP1"Full-40 grader til 400 grader F572NOK
E
1WMR8
2-PieceForkrommet messingnylon-1500 psi WOG1 / 8 "standard-40 grader til 300 grader F552NOK
C
32H970
2-PieceMessing-Låsespak900 psi CWP1 / 2 "Full0 grader til 400 grader F269NOK
C
32H974
2-PieceMessing-Låsespak600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "Full0 grader til 400 grader F697NOK
C
32H975
2-PieceMessing-Låsespak900 psi CWP1.5 "Full0 grader til 400 grader F1 303 NOK
F
32J027
2-PieceMessing-spaken400 psi CWP1 / 4 "Full0 grader til 356 grader F123NOK
G
6GD07
2-PieceForkrommet messingKarbonstålLåsespak200 psi CWP3 / 8 "Full-40 grader til 350 grader F162NOK
G
6GD08
2-PieceForkrommet messingKarbonstålLåsespak200 psi CWP1 / 2 "Full-40 grader til 350 grader F201NOK
C
32H973
2-PieceMessing-Låsespak600 psi WOG, 150 psi WSP1"Full0 grader til 400 grader F619NOK
G
6GD10
2-PieceForkrommet messingKarbonstålLåsespak200 psi CWP1"Full-40 grader til 350 grader F437NOK
G
6GD06
2-PieceForkrommet messingKarbonstålLåsespak200 psi CWP1 / 4 "Full-40 grader til 350 grader F164NOK
H
6GD19
2-PieceMessingKarbonstålspaken900 psi CWP2"Full-40 grader til 400 grader F1 450 NOK
I
1WMN6
2-Piece--Rund1000 psi WOG1 / 4 "Full-40 grader til 300 grader F266NOK
E
1WMT1
2-PieceForkrommet messingnylon-1000 psi WOG3 / 8 "standard-40 grader til 300 grader F2 098 NOK
C
32H971
2-PieceMessing-Låsespak900 psi CWP3 / 8 "Full0 grader til 400 grader F181NOK
C
32H976
2-PieceMessing-Låsespak900 psi CWP2"Full0 grader til 400 grader F1 339 NOK
C
32H978
2-PieceMessing-Låsespak900 psi CWP3"Full0 grader til 400 grader F4 139 NOK
F
32J028
2-PieceMessing-spaken400 psi CWP3 / 8 "Full0 grader til 356 grader F124NOK
G
6GD09
2-PieceForkrommet messingKarbonstålLåsespak200 psi CWP3 / 4 "Full-40 grader til 350 grader F282NOK
H
6GD11
2-PieceMessingKarbonstålspaken900 psi CWP1 / 4 "Full-40 grader til 400 grader F347NOK
H
6GD12
2-PieceMessingKarbonstålspaken900 psi CWP3"Full-40 grader til 400 grader F4 203 NOK
H
6GD20
2-PieceMessingKarbonstålspaken600 psi WOG, 150 psi WSP2.5 "Full-40 grader til 400 grader F3 030 NOK
C
32H969
2-PieceMessing-Låsespak900 psi CWP1 / 4 "Full0 grader til 400 grader F174NOK
F
32J031
2-PieceMessing-spaken400 psi CWP1"Full0 grader til 356 grader F451NOK
J
1WMG7
2-Piece--T-håndtak600 psi CWP1 / 4 "Full0 grader F til 365 grader F114NOK
F
32J030
2-PieceMessing-spaken400 psi CWP3 / 4 "Full0 grader til 356 grader F225NOK
H
6GD14
2-PieceMessingKarbonstålspaken600 psi WOG, 150 psi WSP1 / 2 "Full-40 grader til 400 grader F154NOK
H
6GD15
2-PieceMessingKarbonstålspaken900 psi CWP3 / 4 "Full-40 grader til 400 grader F213NOK
H
6GD16
2-PieceMessingKarbonstålspaken600 psi WOG, 150 psi WSP1"Full-40 grader til 400 grader F394NOK
H
6GD17
2-PieceMessingKarbonstålspaken900 psi CWP1.25 "Full-40 grader til 400 grader F539NOK
H
6GD18
2-PieceMessingKarbonstålspaken900 psi CWP1.5 "Full-40 grader til 400 grader F692NOK
K
1PYT2
2-PieceForkrommet messingStål med vinylgrepspaken600 psi WOG, 150 psi WSP4"Full-4 131 NOK
L
1PYZ3
2-PieceForkrommet messingStål med vinylgrepLåsbar spak200 psi CWP1.25 "Full-40 grader til 140 grader F803NOK
L
1PYZ4
2-PieceForkrommet messingStål med vinylgrepLåsbar spak200 psi CWP1.5 "Full-40 grader til 140 grader F1 135 NOK
L
1PYZ5
2-PieceForkrommet messingStål med vinylgrepLåsbar spak200 psi CWP2"Full-40 grader til 140 grader F2 732 NOK
J
1WMG8
2-Piece--T- håndtak600 psi CWP3 / 8 "Full0 grader F til 365 grader F118NOK
M
32J029
2-PieceMessing-spaken400 psi CWP1 / 2 "Full0 grader til 356 grader F149NOK
J
1WMG9
2-Piece--T- håndtak600 psi CWP1 / 2 "Full0 grader F til 365 grader F374NOK
J
1WMH1
2-Piece--T- håndtak600 psi CWP3 / 4 "Full0 grader F til 365 grader F419NOK
J
1WMH2
2-Piece--T- håndtak600 psi CWP1"Full0 grader F til 365 grader F266NOK
N
1WML2
2-Piece-Stålspaken1000 psi WOG1 / 8 "Full-40 grader til 300 grader F223NOK
N
1WML6
2-Piece-Stålspaken1000 psi WOG1 / 4 "Full-40 grader til 300 grader F269NOK
I
1WMN2
2-Piece--Rund1000 psi WOG1 / 8 "Full-40 grader til 300 grader F205NOK
O
1WMP6
2-Piece-Rustfritt stål med vinylgrepOval600 psi CWP1 / 2 "Full-40 grader til 400 grader F436NOK
O
1WMP7
2-Piece-Rustfritt stål med vinylgrepOval600 psi CWP3 / 4 "Full-40 grader til 300 grader F447NOK
O
1WMP8
2-Piece-Rustfritt stål med vinylgrepOval600 psi CWP1"Full-40 grader til 300 grader F713NOK
E
1WMR9
2-PieceForkrommet messingnylon-1500 psi WOG1 / 4 "standard-40 grader til 300 grader F1 009 NOK
C
32H977
2-PieceMessing-Låsespak900 psi CWP2.5 "Full0 grader til 400 grader F2 121 NOK
H
6GD13
2-PieceMessingKarbonstålspaken600 psi WOG, 150 psi WSP3 / 8 "Full-40 grader til 400 grader F147NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?