Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 32J029 Messing Kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AC6AHQ

APPROVED VENDOR 32J029 Messing kuleventil Inline Fnpt 1/2 In

På lager
Vare: AC6AHQ Modell: 32J029
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeMessing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
SamsvarEuropeisk direktiv 98/83 / CE Vannkvalitet
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndtakstypespaken
Maks. Press400 psi CWP
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 356 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)7.01
Skipets lengde (cm)18.01
Skipets bredde (cm)11.99
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVentilstrukturKulematerialeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseHavnTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PYT2 Messing Kuleventil Inline Fnpt 4 In | AB2ZJX 1PYT22-PieceForkrommet messingStål med vinylgrepspaken600 psi WOG, 150 psi WSP4"Full-4 131 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYZ3 Messingskuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AB2ZLW 1PYZ32-PieceForkrommet messingStål med vinylgrepLåsbar spak200 psi CWP1.25 "Full-40 grader til 140 grader F803NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYZ4 Messing Kuleventil Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AB2ZLX 1PYZ42-PieceForkrommet messingStål med vinylgrepLåsbar spak200 psi CWP1.5 "Full-40 grader til 140 grader F1 135 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYZ5 Messing Kuleventil Inline Fnpt 2 In | AB2ZLY 1PYZ52-PieceForkrommet messingStål med vinylgrepLåsbar spak200 psi CWP2"Full-40 grader til 140 grader F2 732 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PZA7 Messing Kuleventil Inline Fnpt 1/8 In | AB2ZNJ 1PZA71-PieceForkrommet messingnylonUtskiftbar Wedge Tee Style Lever450 psi WOG1 / 8 "Redusert-40 grader til 350 grader F126NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PZA8 Messing Kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AB2ZNK 1PZA81-PieceForkrommet messingnylonUtskiftbar Wedge Tee Style Lever450 psi WOG1 / 4 "Redusert-40 grader til 350 grader F172NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PZA9 Messing Kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AB2ZNL 1PZA91-PieceForkrommet messingnylonUtskiftbar Wedge Tee Style Lever450 psi WOG3 / 8 "Redusert-40 grader til 350 grader F161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 32J029 Messing kuleventil Inline Fnpt 1/2 In
149NOK / enhet