NIBCO Reduserende albue, lang radius, 90 grader


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Tilkoblingstype: C x C , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
607LTR 11 / 4X1
351 psi @ 200 grader F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"310NOK
A
607LTR 1X5 / 8
395 psi @ 200 grader F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"257NOK
A
607LTR 1X3 / 4
395 psi @ 200 grader F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"266NOK
A
607LTR 3/4X1/2
466 psi @ 200 grader F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"183NOK
A
607LTR 3/4X5/8
466 psi @ 200 grader F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"187NOK
A
607LTR 5/8X1/2
505 psi @ 200 grader F3 / 4 "x 5 / 8"5 / 8 "x 1 / 2"200NOK
A
607LTR 1/2X3/8
577 psi @ 200 grader F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"178NOK
A
607LTR 1/4X1/8
729 psi @ 200 grader F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"194NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?