Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 607LTR 1 / 4X1 / 8 Reduserende albue lang radius 1/4 x 1/8 tommer | AC8FUV 39R738

NIBCO 607LTR 1/4X1/8 reduserende albue lang radius 1/4 x 1/8 tommer

På lager
Vare: AC8FUV Model: 607LTR 1/4X1/8Kryssref.: 39R738
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
200NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende albue, lang radius, 90 grader
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press729 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.3 / 8 "x 1 / 4"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 4 "x 1 / 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 607LTR 3 / 4X1 / 2 Reduserende albue lang radius 3/4 x 1/2 In | AC8FLG 39R562 607LTR 3/4X1/2466 psi @ 200 grader F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"189NOK
NIBCO 607LTR 1/2X3/8 reduserende albue lang radius 1/2 x 3/8 tommer | AC8FMH 39R586 607LTR 1/2X3/8577 psi @ 200 grader F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"178NOK
NIBCO 607LTR 1X3 / 4 Reduserende albue lang radius 1 x 3/4 tommer | AC8FNR 39R618 607LTR 1X3 / 4395 psi @ 200 grader F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"274NOK
NIBCO 607LTR 11 / 4X1 Reduserende albue lang radius 1-1 / 4 x 1 tommer | AC8FPL 39R636 607LTR 11 / 4X1351 psi @ 200 grader F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"310NOK
NIBCO 607LTR 3 / 4X5 / 8 Reduserende albue lang radius 3/4 x 5/8 In | AC8FPV 39R644 607LTR 3/4X5/8466 psi @ 200 grader F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"193NOK
NIBCO 607LTR 1X5 / 8 Reduserende albue lang radius 1 x 5/8 In | AC8FTL 39R707 607LTR 1X5 / 8395 psi @ 200 grader F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"260NOK
NIBCO 607LTR 5 / 8X1 / 2 Reduserende albue lang radius 5/8 x 1/2 In | AC8FVV 39R761 607LTR 5/8X1/2505 psi @ 200 grader F3 / 4 "x 5 / 8"5 / 8 "x 1 / 2"206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 607LTR 1/4X1/8 reduserende albue lang radius 1/4 x 1/8 tommer
200NOK / enhet