Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISION MERK 29016 Music Wire Type 302 Rustfritt stål 6 0.016 In | AE7EHL 5XE89

PRECISION BRAND 29016 Music Wire Type 302 Rustfritt stål 6 0.016 In

På lager
Vare: AE7EHL Modell: 29016Kryssreferanse: 5XE89

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 352 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMusic Wire
Fot per Lb.1464
MaterialeType 302 Fjærherdet, Full Hard, Rustfritt Stål
Min. Strekkstyrke308,000 psi
Pakke Antall1
PakketypeDispenserboks
Pakke Vekt1 kg
Tykkelse0.016 "/ 0.406 mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0004 "
Total lengde1464ft.
Trådmålernummer6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7223001005
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMin. StrekkstyrkeTykkelseTykkelse ToleranseTotal lengdePris
PRESISION MERK 29006 Music Wire Type 302 Rustfritt stål 4/0 0.006 In | AE7EBL 5XB95 29006325,000 psi0.006 "/ 0.152 mm+/- 0.0002 "10,404 '7 530 NOK
PRECISION BRAND 29007 Music Wire Type 302 Rustfritt stål 3/0 0.007 In | AE7EHC 5XE81 29007325,000 psi0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft.5 868 NOK
PRESISION MERK 29008 Music Wire Type 302 Rustfritt stål 2/0 0.008 In | AE7EHD 5XE82 29008325,000 psi0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0003 "5853ft.5 085 NOK
PRESISION MERK 29009 Music Wire Type 302 Rustfritt stål 1/0 0.009 In | AE7EHE 5XE83 29009325,000 psi0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0003 "4624ft.4 083 NOK
PRESISION MERKEVARE 29010 Music Wire Type 302 Rustfritt stål 1 0.010 In | AE7EHF 5XE84 29010320,000 psi0.010 "/ 0.254 mm+/- 0.0003 "3746ft.3 287 NOK
PRESISION MERK 29011 Music Wire Type 302 Rustfritt stål 2 0.011 In | AE7EHG 5XE85 29011318,000 psi0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.3 527 NOK
PRESISION MERK 29012 Music Wire Type 302 Rustfritt stål 3 0.012 In | AE7EHH 5XE86 29012316,000 psi0.012 "/ 0.305 mm+/- 0.0004 "2601ft.3 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 29016 Music Wire Type 302 Rustfritt stål 6 0.016 In
2 352 NOK / enhet