LEESON 101341.00 A4P17NZ24F generell motor | AJ2PKQ A4P17NZ24F

LEESON 101341.00 A4P17NZ24F Motor for generell bruk

På lager
Vare: AJ2PKQ Modell: 101341.00Kryssref: A4P17NZ24F

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 401 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
MonteringLO101341
KodeD
DutyKontinuerlig
KabinettTEAO
Frame48Y
Forsterker med full belastning2.8 / 1.4
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW. 187
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse7:035A5
MonteringRund
emballasjeB
Fase1
Power Factor87
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1625
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
typenPLE?
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)20.02

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 70
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 92005-42
    • Opptrekk: PE484448
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ - LYS

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseDutyKabinettMonteringemballasjePower FactorbeskyttelsetypenPris
LEESON 103878.00 L4P17NZ149A General Purpose Farm Duty Motor | AJ2PUC L4P17NZ149A 103878.00A-A56227-52AIROVERTENVRUNDUTVIDTE STUDSF94KUN AUT LCK RTRPN-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 101341.00 A4P17NZ24F Motor for generell bruk
3 401 NOK / enhet