CPI SPDT, vanntett endebryter


filtre
Aktuatorplassering: God , Aktuatorstil: Spesiell , forsterkere: 5 , Armmateriale: Rustfritt stål , Kroppsmateriale: Rustfritt stål og TPR , Kontakt skjema: SPDT , Elektrisk forbindelse: Fører , IP-vurdering: 68 , Bevegelse: Enveis vertikal og retning horisontalt , NEMA-vurdering: Ingen NEMA-vurdering , Driftstemp. Område: -40 grader til 185 grader F , Roller Dia.: 0.38 " , Spenningsvurdering: 120AC / 28DC , Ledningsinngang: IKKE RELEVANT
StilModellAktuatorlengdeDybdeHøydeRullematerialeRullebreddeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A
E1134-505
0.56 "1.75 "1.01 "nylon0.25 "0.360 "Nominell1 097 NOK
B
E1117-553
0.81 "0.97 "2.23 "nylon0.48 "0.430 "Nominell978NOK
C
E1092-555
0.81 "0.97 "2.23 "Rustfritt stål0.44 "0.690 "Maksimum897NOK
D
E1264-503
1.04 "0.97 "2.17 "--1 "Nominell1 306 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?