Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CPI E1092-555 Vanntett grensebryter topp aktuator Spdt | AE3JAW 5DKF4

CPI E1092-555 Vanntett grensebryter Toppaktuator Spdt

På lager
Vare: AE3JAW Modell: E1092-555Kryssreferanse: 5DKF4
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
955NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntett grensebryter
Aktuatorlengde0.81 "
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilSpesiell
amps5
Arm MaterialeRustfritt stål
Armbredde0.44 "(nominell)
Body MaterialRustfritt stål og TPR
Kontakt skjemaSPDT
Dybde0.97 "
Elektrisk forbindelseFører
Høyde2.23 "
IP Rating68
BevegelseEnveis vertikal og retning horisontalt
NEMA-vurderingIngen NEMA-vurdering
Driftstemp. Område-40 grader til 185 grader F
Rulle Dia.0.38 "
RullematerialeRustfritt stål
Rullebredde0.44 "
Reise~~POS=TRUNC0.690 "Maksimum
Spenningsverdier120AC / 28DC
Bredde1.75 "
LedningsføringIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeDybdeHøydeRullematerialeRullebreddeReise~~POS=TRUNCPris
CPI E1117-553 Vanntett grensebryter topp aktuator Spdt | AE3JAX 5DKF5 E1117-5530.81 "0.97 "2.23 "nylon0.48 "0.430 "Nominell1 049 NOK
CPI E1134-505 Vanntett grensebryter topp aktuator Spdt | AE3JAY 5DKF6 E1134-5050.56 "1.75 "1.01 "nylon0.25 "0.360 "Nominell1 177 NOK
CPI E1264-503 Vanntett grensebryter Toppaktuator Spdt | AE3JAZ 5DKF7 E1264-5031.04 "0.97 "2.17 "--1 "Nominell1 397 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CPI E1092-555 Vanntett grensebryter Toppaktuator Spdt
955NOK / enhet