LEESON LM24789 SRF4S0.33T1C6028AP7TP1 Generell gårdsbruksmotor | AJ2WBN SRF4S0.33T1C6028AP7TP1

LEESON LM24789 SRF4S0.33T1C6028AP7TP1 Generell gårdsbruksmotor

På lager
Vare: AJ2WBN Modell: LM24789Cross Ref: SRF4S0.33T1C6028AP7TP1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 520 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
KodeN
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56
Forsterker med full belastning6.6 / 3.1-3.3
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW. 246
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor60
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenSCS
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)23.16
Skipets lengde (cm)40.94
Skipets bredde (cm)26.04

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 55
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Svingende: ZC406
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ (PULVER)
    • S. F Forsterker: 6.8 / 3.4-3.4

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseMonteringutformingPower FactorSkaft Dia.typenSpenningFramePris
LEESON 110086.00 M6C17FB11J General Purpose Farm Duty Motor | AJ2QAC 48ZJ39 / M6C17FB11J 110086.00CED4705042545L585 / 8 "CF115 / 208-230568 463 NOK
LEESON 110087.00 M6C17FB9L General Purpose Farm Duty Motor | AJ2QAD 48ZJ40 / M6C17FB9L 110087.00CED2715042545L645 / 8 "CF115 / 208-230567 838 NOK
LEESON 110088.00 M6C17FB10L Allmennbruk Farm Duty Motor | AJ2QAE 48ZJ41 / M6C17FB10L 110088.00CED2797042545N635 / 8 "CF115 / 208-2305611 196 NOK
LEESON 110089.00 M6K17FB3L General Purpose Farm Duty Motor | AJ2QAF 48ZJ42 / M6K17FB3L 110089.00CED2705042540L735 / 8 "KF115 / 208-23056H11 977 NOK
LEESON 110090.00 M6K17FB4M General Purpose Farm Duty Motor | AJ2QAG 48ZJ44 / M6K17FB4M 110090.00CED3706042540L867 / 8 "KF23056HZ13 847 NOK
LEESON 113256.00 M6C17FB66J Allmennbruk Farm Duty Motor | AJ2QJL 48ZJ38 / M6C17FB66J 113256.00CED3769042545L555 / 8 "CF115 / 208-230568 099 NOK
LEESON 113938.00 M6K17FB39F General Purpose Farm Duty Motor | AJ2QLW 48ZJ43 / M6K17FB39F 113938.00CED2705042540L737 / 8 "KF115 / 208-23056HZ13 940 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM24789 SRF4S0.33T1C6028AP7TP1 Generell gårdsbruksmotor
3 520 NOK / enhet