LEESON 117689.00 M6K17FB56A Farm Duty Motor | General Purpose Motor | AJ2QXR M6K17FB56A

LEESON 117689.00 M6K17FB56A generell gårdsbruksmotor

På lager
Vare: AJ2QXR Modell: 117689.00Kryssreferanse: M6K17FB56A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 140 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
KodeJ
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56
Forsterker med full belastning3.4 / 1.7
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW0.25
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCED3769
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor84
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenKF
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 76
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: K634337
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRØNN (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 3.6 / 1.8

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 117689.00 M6K17FB56A generell gårdsbruksmotor
2 140 NOK / enhet