ADB HOIST RINGS MFG. EN Vaktløfteringer, metriske


filtre
Klasse: 1 , Karakter: B , Materiale: 4140 Legert stål , Bevegelse: 360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter , Målesystem: Metric
StilModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCBreddeInnvendig breddetråd LengdeInnvendig lengdeTotal høydePris (eks. mva)
A
EN34212
400KgM8x1.259.5 Nm58.2mm31.8 mm16mm38.5 mm98mm1 169 NOK
A
EN34312
450KgM10x1.5016 Nm58.2mm31.8 mm16mm36.5 mm98mm1 169 NOK
A
EN34515
1050KgM12x1.7537 Nm88.9 mm48 mm25mm65 mm159.9 mm1 471 NOK
A
EN34518
1500KgM14x2.0045 Nm88.9 mm48 mm25mm65.3 mm160.2 mm1 471 NOK
A
EN34614
1900KgM16x2.0080 Nm88.9 mm48 mm25mm62 mm159.9 mm1 471 NOK
A
EN34714
2200KgM20x2.50135 Nm88.9 mm48 mm25mm58.7 mm159.6 mm1 471 NOK
A
EN34102
4200KgM24x3.0311 Nm129.5 mm71.4 mm28mm85.7 mm215.2 mm3 623 NOK
A
EN34105
4500KgM30x3.5311 Nm129.5 mm71.4 mm38mm79.7 mm225.2 mm3 623 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?