Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN DRILL BUSHING EN34312 Heisering, 450 kg lastekapasitet, M10x1.5 gjengestørrelse, 16 Nm dreiemoment | CD6KNQ

ADB TALJERINGER MFG. EN34312 Heisering, 450 kg lastekapasitet, M10x1.5 gjengestørrelse, 16 Nm dreiemoment

På lager
Vare: CD6KNQ Modell: EN34312
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
1 169 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
Klasse1
KlasseB
Innvendig lengde36.5 mm
Innvendig bredde31.8 mm
Lastekapasitet450Kg
Materiale4140 Legert stål
Bevegelse360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter
Total høyde98mm
System for målingMetric
Tykkelse11.1 mm
tråd Lengde16mm
TrådstørrelseM10x1.50
moment~~POS=TRUNC16 Nm
Bredde58.2mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)9.88
Skipets lengde (cm)5.92
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Smidd og maskinert heisring av høy styrke legert stål
  • Korrosjonsbestandig plettering – elektroløs nikkel (AMS-C-26074 klasse 1 klasse B)
  • 200 % prøvebelastning testet
  • Individuelt serialisert
  • Andre standard og metriske størrelser tilgjengelig
  • Velg størrelser fra 550-30,000 XNUMX lbs
  • Svingbar 360°, svingbar 180°
  • Enkelt demontert og satt sammen igjen for inspeksjon
  • Kompilerer med ASME-B30.26
  • 5:1 Designfaktor
  • I motsetning til øyebolter opprettholder svingbare heiseringer full kapasitet ved 0-90 grader fra boltaksen.

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCBreddeInnvendig breddetråd LengdeInnvendig lengdeTotal høydePris
AMERICAN DRILL BUSHING EN34212 Heisering, 400Kg Lastekapasitet, M8x1.25 Gjengestørrelse, 9.5 Nm Moment | CD6KNP EN34212400KgM8x1.259.5 Nm58.2mm31.8 mm16mm38.5 mm98mm1 169 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING EN34515 Heisering, 1050Kg Lastekapasitet, M12x1.75 Gjengestørrelse, 37 Nm Moment | CD6KNR EN345151050KgM12x1.7537 Nm88.9 mm48 mm25mm65 mm159.9 mm1 471 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING EN34518 Heisering, 1500Kg Lastekapasitet, M14x2.0 Gjengestørrelse, 45 Nm Dreiemoment | CD6KNT EN345181500KgM14x2.0045 Nm88.9 mm48 mm25mm65.3 mm160.2 mm1 471 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING EN34614 Heisering, 1900Kg Lastekapasitet, M16x2.0 Gjengestørrelse, 80 Nm Moment | CD6KNU EN346141900KgM16x2.0080 Nm88.9 mm48 mm25mm62 mm159.9 mm1 471 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING EN34714 Heisering, 2200Kg Lastekapasitet, M20x2.5 Gjengestørrelse, 135 Nm Dreiemoment | CD6KNV EN347142200KgM20x2.50135 Nm88.9 mm48 mm25mm58.7 mm159.6 mm1 471 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING EN34102 Heisering, 4200Kg Lastekapasitet, M24x3.0 Gjengestørrelse, 311 Nm Dreiemoment | CD6KNW EN341024200KgM24x3.0311 Nm129.5 mm71.4 mm28mm85.7 mm215.2 mm3 623 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING EN34105 Heisering, 4500Kg lastekapasitet, M30x3.5 gjengestørrelse, 311 Nm dreiemoment | CD6KNX EN341054500KgM30x3.5311 Nm129.5 mm71.4 mm38mm79.7 mm225.2 mm3 623 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. EN34312 Heisering, 450 kg lastekapasitet, M10x1.5 gjengestørrelse, 16 Nm dreiemoment
1 169 NOK / enhet