Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN DRILL BUSHING EN34102 Heisering, 4200Kg Lastekapasitet, M24x3.0 Gjengestørrelse, 311 Nm Dreiemoment | CD6KNW

ADB TALJERINGER MFG. EN34102 Heisering, 4200 kg lastekapasitet, M24x3.0 gjengestørrelse, 311 Nm dreiemoment

På lager
Vare: CD6KNW Modell: EN34102
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
3 623 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
Klasse1
KlasseB
Innvendig lengde85.7 mm
Innvendig bredde71.4 mm
Lastekapasitet4200Kg
Materiale4140 Legert stål
Bevegelse360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter
Total høyde215.2 mm
System for målingMetric
Tykkelse25.4 mm
tråd Lengde28mm
TrådstørrelseM24x3.0
moment~~POS=TRUNC311 Nm
Bredde129.5 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2625
Skipets høyde (cm)21.62
Skipets lengde (cm)13.03
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Smidd og maskinert heisring av høy styrke legert stål
  • Korrosjonsbestandig plettering – elektroløs nikkel (AMS-C-26074 klasse 1 klasse B)
  • 200 % prøvebelastning testet
  • Individuelt serialisert
  • Andre standard og metriske størrelser tilgjengelig
  • Velg størrelser fra 550-30,000 XNUMX lbs
  • Svingbar 360°, svingbar 180°
  • Enkelt demontert og satt sammen igjen for inspeksjon
  • Kompilerer med ASME-B30.26
  • 5:1 Designfaktor
  • I motsetning til øyebolter opprettholder svingbare heiseringer full kapasitet ved 0-90 grader fra boltaksen.

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCBreddeInnvendig breddetråd LengdeInnvendig lengdeTotal høydePris
AMERICAN DRILL BUSHING EN34212 Heisering, 400Kg Lastekapasitet, M8x1.25 Gjengestørrelse, 9.5 Nm Moment | CD6KNP EN34212400KgM8x1.259.5 Nm58.2mm31.8 mm16mm38.5 mm98mm1 169 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING EN34312 Heisering, 450 kg lastekapasitet, M10x1.5 gjengestørrelse, 16 Nm dreiemoment | CD6KNQ EN34312450KgM10x1.5016 Nm58.2mm31.8 mm16mm36.5 mm98mm1 169 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING EN34515 Heisering, 1050Kg Lastekapasitet, M12x1.75 Gjengestørrelse, 37 Nm Moment | CD6KNR EN345151050KgM12x1.7537 Nm88.9 mm48 mm25mm65 mm159.9 mm1 471 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING EN34518 Heisering, 1500Kg Lastekapasitet, M14x2.0 Gjengestørrelse, 45 Nm Dreiemoment | CD6KNT EN345181500KgM14x2.0045 Nm88.9 mm48 mm25mm65.3 mm160.2 mm1 471 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING EN34614 Heisering, 1900Kg Lastekapasitet, M16x2.0 Gjengestørrelse, 80 Nm Moment | CD6KNU EN346141900KgM16x2.0080 Nm88.9 mm48 mm25mm62 mm159.9 mm1 471 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING EN34714 Heisering, 2200Kg Lastekapasitet, M20x2.5 Gjengestørrelse, 135 Nm Dreiemoment | CD6KNV EN347142200KgM20x2.50135 Nm88.9 mm48 mm25mm58.7 mm159.6 mm1 471 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING EN34105 Heisering, 4500Kg lastekapasitet, M30x3.5 gjengestørrelse, 311 Nm dreiemoment | CD6KNX EN341054500KgM30x3.5311 Nm129.5 mm71.4 mm38mm79.7 mm225.2 mm3 623 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. EN34102 Heisering, 4200 kg lastekapasitet, M24x3.0 gjengestørrelse, 311 Nm dreiemoment
3 623 NOK / enhet