DAYTON Motor monteringsringer


filtre
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.ErstatterTykkelsetypenpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
4UFA5
1-1 / 2 Hex2-1 / 2 "Montering av ringer på 42 og 48 ramme ringmonterte motorer1 / 2 "Spenstig gummi med støpt plaststøtte2249NOK
B
4UFA6
1-1 / 2 Hex2-1 / 4 "Montering av ringer på 42 og 48 ramme ringmonterte motorer7 / 16 "Spenstig gummi med stålbånd2268NOK
C
4UFA8
1-1 / 4 "1 13 / 16 "Montering av ringer på 3 3/8" ringmonterte motorer5 / 16 "Spenstig gummi med stålbånd2161NOK
D
4UFA9
1-1 / 4 "1 13 / 16 "Montering av ringer på 3 3/8" ringmonterte motorer i Nutone- og Broan-applikasjoner5 / 16 "Spenstig gummi2227NOK
E
4UFA7
1-1 / 8 Hex1-3 / 4 "Montering av ringer på 3 3/8" ringmonterte motorer5 / 16 "Spenstig gummi med stålbånd2300NOK

Motor monteringsringer

Dayton-monteringsringer brukes til vellykket og sikker installasjon av Dayton-trykkforsterkerpumper. Disse monteringsringene reduserer vibrasjoner ytterligere og gir stiv støtte til boosterpumper.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?