VESTIL AHS-serien svingbare hjul med V-spor


filtre
Caster materiale: Cast Iron , Lengde: 8" , Type: Sving
StilModellKapasitetBreddePris (eks. mva)
A
AHS-2/4-V
2000 til 4000 kg.2"5 939 NOK
B
AHS-6/8-V
6000 til 8000 kg.3"17 137 NOK

AHS-serien svingbare hjul med V-spor

Vestil AHS-serien svingbare portalkranhjul med V-spor er ideelle for posisjonering og transport av tung last i kommersielle og industrielle omgivelser. De har en kraftig sveiset stålkonstruksjon, som sikrer holdbarhet og langvarig bruk. Disse hjulenes bjelkelengde gir tilstrekkelig klaring og rekkevidde for ulike laststørrelser. De tilbyr enkel justerbarhet når det gjelder høyde, som kan oppnås ved hjelp av en gaffeltruck eller en annen løfteanordning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?