Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4UFA9 Motormonteringsringer - Pakke med 2 1 13/16 Ytre diameter 1 1/4 Id | AD9QRF

DAYTON 4UFA9 Motormonteringsringer - Pakke med 2 1 13/16 Ytre diameter 1 1/4 Id

På lager
Vare: AD9QRF Modell: 4UFA9
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
227NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor monteringsringer
Inne i Dia.1-1 / 4 "
Utenfor Dia.1 13 / 16 "
ErstatterMontering av ringer på 3 3/8" ringmonterte motorer i Nutone- og Broan-applikasjoner
Tykkelse5 / 16 "
typenSpenstig gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8503009520
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.ErstatterTykkelsetypenpk. Antall.Pris
DAYTON 4UFA5 Motormonteringsringer - Pakke med 2 2-1/2 tomme Od | AD9QRB 4UFA51-1 / 2 Hex2-1 / 2 "Montering av ringer på 42 og 48 ramme ringmonterte motorer1 / 2 "Spenstig gummi med støpt plaststøtte2249NOK
DAYTON 4UFA6 Motormonteringsringer - Pakke med 2 2 1/4 tomme Od | AD9QRC 4UFA61-1 / 2 Hex2-1 / 4 "Montering av ringer på 42 og 48 ramme ringmonterte motorer7 / 16 "Spenstig gummi med stålbånd2268NOK
DAYTON 4UFA7 Motormonteringsringer - Pakke med 2 1 3/4 tomme Od | AD9QRD 4UFA71-1 / 8 Hex1-3 / 4 "Montering av ringer på 3 3/8" ringmonterte motorer5 / 16 "Spenstig gummi med stålbånd2300NOK
DAYTON 4UFA8 Motormonteringsringer - Pakke med 2 1 13/16 tommers Od | AD9QRE 4UFA81-1 / 4 "1 13 / 16 "Montering av ringer på 3 3/8" ringmonterte motorer5 / 16 "Spenstig gummi med stålbånd2161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4UFA9 Motormonteringsringer - Pakke med 2 1 13/16 Ytre diameter 1 1/4 Id
227NOK /pakke