LEESON 140414.00 P215K17FB6H Enfasemotor | AJ2RYK 48ZJ61 / P215K17FB6H

LEESON 140414.00 P215K17FB6H Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2RYK Modell: 140414.00Kryssreferanse: 48ZJ61 / P215K17FB6H

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 275 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
Montering210-005.02
KodeH
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame215T
Forsterker med full belastning40
HP10
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW7.5
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseLED965
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor95
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 3 / 8 "
typenKF
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 70.2
Skipets høyde (cm)36.2
Skipets lengde (cm)57.48
Skipets bredde (cm)40.97

Produktdetaljer:

    • S. F Forsterker: 45
    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6207
    • Navneskilt: 081285.02
    • Svikling: K9427
    • GRUPP: 2
    • Maling: RØD - LEESON FARM DUTY

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 140414.00 P215K17FB6H Enfasemotor
34 275 NOK / enhet