LEESON Metriske trefasemotorer

Arbeider på vekselstrøm og brukes som erstatningsmotorer for verktøymaskiner med metriske dimensjoner. Har Leesons patenterte inverter-vurderte isolasjonssystem for beskyttelse mot spenningstopper og et stålviftedeksel og lavstøyvifte for økt luftstrømeffektivitet. Driftsspenningen varierer mellom 12 og 575 V

filtre

LEESON -

B3 flens 575V IEC AC metriske motorer, trefase, TEFC, stiv base

StilModellPower FactorFrameForsterker med full belastningRPMHPIsolasjonsklassekWMonteringPris (eks. mva)
A192230.007590S1.818001.5?1.12B33 068NOK
B192116.0076D801.021800. 75F. 56B31 824NOK
B192097.0078D63. 443600. 33F0.25B31 316NOK
C193379.6079.2100L3.218003F2.24Rigid9 965NOK
D193380.6089100L3.7536004F2.98Rigid10 614NOK
LEESON -

B14 Flens IEC DC metriske motorer, helt innelukket

StilModellmoment~~POS=TRUNCampsMonteringtypenFrameIsolasjonsklassekWRPMPris (eks. mva)
AM1130141.0054.1 OZ-IN1.2M1040885E56-956DF0.1830006 373NOK
BM1130142.0081.1 OZ-IN1.7M1040297G63-963DF0.2530006 417NOK
CM1130143.00112 OZ-IN2.4M1040295G63-963DF0.3730007 110NOK
DM1130139.00135 OZ-IN1.7M1040295G63-963DH0.2518007 464NOK
LEESON -

Round Body IEC DC metriske motorer, helt innelukket

StilModellRPMampsForm FactorSkaft Dia.moment~~POS=TRUNCtypenFrameIsolasjonsklassePris (eks. mva)
A118014.001750141.3824mm108 LB-IN-112MDH38 942NOK
B098015.0018003.51.0514mm17.5 LB-INM71-1271F7 825NOK
C108369.0018004.91.0519mm27 LB-INY80-1480F10 411NOK
D108370.0018006.71.0519mm35 LB-INZL80-1480F12 843NOK
E108371.0018009.01.0519mm52,5 LB-INZL80-1480H16 939NOK
F118008.00180013.81.0524mm70.4 LB-INK90L-1790LH30 284NOK
G108372.0030007.01.0519mm21 LB-INY80-1480F10 411NOK
H108373.0030009.31.0519mm42 LB-INXL80-1480F11 502NOK
A118009.003000141.0524mm42 LB-INF90L-1790LH27 410NOK
A118010.003000201.0524mm62 LB-INH90L-1790LH32 885NOK
LEESON -

Premium Duck Washguard AC-motorer, trefase, IEC B5 flens TENV/TEFC

StilModellServicefaktorMonteringKabinettSkaft Dia.typenFrameForsterker med full belastningHPPris (eks. mva)
A119509.001.15042542TEFC24mmTF90L6-5.8 / 2.92/1 1/225 904NOK
B103405.001.15040027TENV3 / 4 "TN801.3-1.3 / .651/36 701NOK
C103406.001.15 / 1.0040027TENV3 / 4 "TN801.9-1.8 / 0.91/27 396NOK
LEESON -

T12902034AA metrisk motor

ModellSakPris (eks. mva)
193388.60AJ2TXB29 648 NOK
LEESON -

CIM34D30FD1 metrisk motor

ModellSakPris (eks. mva)
M1130153.00AJ2WWW7 110 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?