LEESON 108371.00 CI4D17FT3 metrisk motor | AJ2PWU CI4D17FT3

LEESON 108371.00 CI4D17FT3 metrisk motor

På lager
Vare: AJ2PWU Modell: 108371.00Kryssreferanse: CI4D17FT3

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 819 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
amps9.0
DutyS1
Effektivitet86.5%
KabinettIP54
Form Factor1.05
Frame80
IsolasjonsklasseH
kW1.5
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringSpesiell
emballasjePG659401.08B
RotasjonRECONN
RPM1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.19mm
moment~~POS=TRUNC52,5 LB-IN
typenZL80-14
Spenning180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • KW2: 1.1
    • Formfaktor 2: 1.40
    • FLA2: 7.0
    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6204
    • Eff 100%: 86.5%
    • Navneskilt: 081271
    • Svikling: D56275
    • GRUPP: 1 B
    • Undergruppe: B
    • Maling: 305002.01

Produktvarianter

ProduktModellRPMampsForm FactorSkaft Dia.moment~~POS=TRUNCtypenFrameIsolasjonsklassePris
LEESON 098015.00 CI42D17FT2 metrisk motor | AJ2PFL CI42D17FT2 098015.0018003.51.0514mm17.5 LB-INM71-1271F6 866 NOK
LEESON 108369.00 CI4D17FT1 metrisk motor | AJ2PWR CI4D17FT1 108369.0018004.91.0519mm27 LB-INY80-1480F8 776 NOK
LEESON 108370.00 CI4D17FT2 metrisk motor | AJ2PWT CI4D17FT2 108370.0018006.71.0519mm35 LB-INZL80-1480F10 479 NOK
LEESON 108372.00 CI4D34FT1 metrisk motor | AJ2PWV CI4D34FT1 108372.0030007.01.0519mm21 LB-INY80-1480F8 493 NOK
LEESON 108373.00 CI4D34FT2 metrisk motor | AJ2PWW CI4D34FT2 108373.0030009.31.0519mm42 LB-INXL80-1480F9 384 NOK
LEESON 118008.00 CI6D17FT2 metrisk motor | AJ2RAE CI6D17FT2 118008.00180013.81.0524mm70.4 LB-INK90L-1790LH-
RFQ
LEESON 118009.00 CI6D34FT1 metrisk motor | AJ2RAF CI6D34FT1 118009.003000141.0524mm42 LB-INF90L-1790LH22 359 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 108371.00 CI4D17FT3 metrisk motor
13 819 NOK / enhet