LEESON 118009.00 CI6D34FT1 metrisk motor | AJ2RAF CI6D34FT1

LEESON 118009.00 CI6D34FT1 metrisk motor

På lager
Vare: AJ2RAF Modell: 118009.00Kryssreferanse: CI6D34FT1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 410 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
amps14
MonteringLD-58
DutyS1
Effektivitet73.2%
KabinettIP54
Form Factor1.05
Frame90L
IsolasjonsklasseH
kW2.2
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringSpesiell
emballasje307032.193
RotasjonRECONN
RPM3000
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.24mm
moment~~POS=TRUNC42 LB-IN
typenF90L-17
Spenning180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.85
Skipets høyde (cm)27.31
Skipets lengde (cm)59.39
Skipets bredde (cm)31.45

Produktdetaljer:

    • KW2: 1.5
    • Formfaktor 2: 1.40
    • FLA2: 10
    • Eff 100%: 73.2%
    • Navneskilt: 080415
    • Svikling: D6324
    • GRUPP: 1 A
    • Undergruppe: A
    • Maling: 305002.01

Produktvarianter

ProduktModellRPMampsForm FactorSkaft Dia.moment~~POS=TRUNCtypenFrameIsolasjonsklassePris
LEESON 098015.00 CI42D17FT2 metrisk motor | AJ2PFL CI42D17FT2 098015.0018003.51.0514mm17.5 LB-INM71-1271F7 825 NOK
LEESON 108369.00 CI4D17FT1 metrisk motor | AJ2PWR CI4D17FT1 108369.0018004.91.0519mm27 LB-INY80-1480F10 411 NOK
LEESON 108370.00 CI4D17FT2 metrisk motor | AJ2PWT CI4D17FT2 108370.0018006.71.0519mm35 LB-INZL80-1480F12 843 NOK
LEESON 108371.00 CI4D17FT3 metrisk motor | AJ2PWU CI4D17FT3 108371.0018009.01.0519mm52,5 LB-INZL80-1480H16 939 NOK
LEESON 108372.00 CI4D34FT1 metrisk motor | AJ2PWV CI4D34FT1 108372.0030007.01.0519mm21 LB-INY80-1480F10 411 NOK
LEESON 108373.00 CI4D34FT2 metrisk motor | AJ2PWW CI4D34FT2 108373.0030009.31.0519mm42 LB-INXL80-1480F11 502 NOK
LEESON 118008.00 CI6D17FT2 metrisk motor | AJ2RAE CI6D17FT2 118008.00180013.81.0524mm70.4 LB-INK90L-1790LH30 284 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 118009.00 CI6D34FT1 metrisk motor
27 410 NOK / enhet