LEESON 103405.00 CZ4T17VZ17A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2PRR CZ4T17VZ17A

LEESON 103405.00 CZ4T17VZ17A metrisk motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2PRR Modell: 103405.00Kryssreferanse: CZ4T17VZ17A

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 701 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
Montering040027
KodeK
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame80
Forsterker med full belastning1.3-1.3 / .65
HP1/3
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW0.25
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor67.5 / 73.6
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.3 / 4 "
typenTN
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6204
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6204
    • Navneskilt: 081120
    • Svikling: T5548
    • GRUPP: 3
    • S. F Forsterker: 1.4-1.4 / .7
    • Eff 100%: 72 / 74

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorMonteringKabinettSkaft Dia.typenFrameForsterker med full belastningHPPris
LEESON 103406.00 CZ4T17VZ7A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRT CZ4T17VZ7A 103406.001.15 / 1.0040027TENV3 / 4 "TN801.9-1.8 / 0.91/27 396 NOK
LEESON 119509.00 CZ6T17WC59A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2RDN CZ6T17WC59A 119509.001.15042542TEFC24mmTF90L6-5.8 / 2.92/1 1/225 904 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 103405.00 CZ4T17VZ17A metrisk motor 50-60 Hertz
6 701 NOK / enhet