Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEESON M1130139.00 CIM34D18FC2 metrisk motor | AJ2WWJ CIM34D18FC2

LEESON M1130139.00 CIM34D18FC2 metrisk motor

På lager
Vare: AJ2WWJ Modell: M1130139.00Kryssreferanse: CIM34D18FC2
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
7 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
amps1.7
MonteringM1040295
DutyS1
Effektivitet74.4%
KabinettIP54
Form Factor1.05
Frame63D
IsolasjonsklasseH
kW0.25
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringB14
emballasjeM1307020.02
RotasjonRECONN
RPM1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.do Brasil, Paulo Teixeira. Hoje, a entidade abandonou parte da estratégia brasileira do uso de genéricos e defende um entendimento com a indústria.
moment~~POS=TRUNC135 OZ-IN
typenG63-9
Spenning180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)19.05

Produktdetaljer:

    • KW2: 0.18
    • Formfaktor 2: 1.40
    • FLA2: 1.3
    • Peiling OPE: 6201-13
    • Peiling PE: 6201-13
    • Eff 100%: 74.4%
    • Navneskilt: 080686
    • Svikling: MD34267
    • GRUPP: 2 A
    • Undergruppe: A
    • Maling: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModellmoment~~POS=TRUNCampsMonteringtypenFrameIsolasjonsklassekWRPMPris
LEESON M1130141.00 CIM34D30NC2 metrisk motor | AJ2WWL CIM34D30NC2 M1130141.0054.1 OZ-IN1.2M1040885E56-956DF0.1830006 373 NOK
LEESON M1130142.00 CIM34D30NC3 metrisk motor | AJ2WWM CIM34D30NC3 M1130142.0081.1 OZ-IN1.7M1040297G63-963DF0.2530006 417 NOK
LEESON M1130143.00 CIM34D30FC1 metrisk motor | AJ2WWN CIM34D30FC1 M1130143.00112 OZ-IN2.4M1040295G63-963DF0.3730007 110 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M1130139.00 CIM34D18FC2 metrisk motor
7 464 NOK / enhet